Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PLEWS-LUBRIMATIC CP21-44L dugaszolószár 1/4 acél | AE4PWB 5MDC1

PLEWS-LUBRIMATIC CP21-44L dugaszoló 1/4 acél

Raktáron
Tétel: AE4PWB Modell: CP21-44LKereszthivatkozás: 5MDC1

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€2.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyorscsatlakozó dugó
Barb méret3 / 8 "
Testméret1 / 4 "
Tömlő csatlakozásTömlő Barb
Csere típusaIpari
Zárás típusaUjj
AnyagAcél
Max. Nyomás300 psi
Csőméret3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód7609000000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Almárka: AMFLO

Termékváltozatok

TermékekModellBarb méretTestméretTömlő csatlakozásCsőméretÁr
PLEWS-LUBRIMATIC CP17-03 dugó (m)npt 1/2 acél | AE4PVY 5MDA8 CP17-03-1 / 2 "(M) NPT3 / 8 "€4.61
PLEWS-LUBRIMATIC CP20-23 dugó (f)npt 1/4 acél | AE4PVZ 5MDA9 CP20-23-1 / 4 "(F) NPT3 / 8 "€1.95
PLEWS-LUBRIMATIC CP21-42L dugaszolószár 1/4 acél | AE4PWA 5MDC0 CP21-42L1 / 4 "1 / 4 "Tömlő Barb1 / 4 "€2.65
PLEWS-LUBRIMATIC CP25-44L dugaszolószár 3/8 acél | AE4PWC 5MDC2 CP25-44L3 / 8 "3 / 8 "Tömlő Barb3 / 8 "€3.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PLEWS-LUBRIMATIC CP21-44L dugaszoló 1/4 acél
€2.42 /Mértékegység