Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PLEWS-LUBRIMATIC CP21-42L dugaszolószár 1/4 acél | AE4PWA 5MDC0

PLEWS-LUBRIMATIC CP21-42L dugaszoló 1/4 acél

Raktáron
Tétel: AE4PWA Modell: CP21-42LKereszthivatkozás: 5MDC0

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€2.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyorscsatlakozó dugó
Barb méret1 / 4 "
Testméret1 / 4 "
Tömlő csatlakozásTömlő Barb
Csere típusaIpari
Zárás típusaUjj
AnyagAcél
Max. Nyomás300 psi
Csőméret1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)5.59
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód7609000000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Almárka: AMFLO

Termékváltozatok

TermékekModellBarb méretTestméretTömlő csatlakozásCsőméretÁr
PLEWS-LUBRIMATIC CP17-03 dugó (m)npt 1/2 acél | AE4PVY 5MDA8 CP17-03-1 / 2 "(M) NPT3 / 8 "€4.61
PLEWS-LUBRIMATIC CP20-23 dugó (f)npt 1/4 acél | AE4PVZ 5MDA9 CP20-23-1 / 4 "(F) NPT3 / 8 "€1.95
PLEWS-LUBRIMATIC CP21-44L dugaszolószár 1/4 acél | AE4PWB 5MDC1 CP21-44L3 / 8 "1 / 4 "Tömlő Barb3 / 8 "€2.42
PLEWS-LUBRIMATIC CP25-44L dugaszolószár 3/8 acél | AE4PWC 5MDC2 CP25-44L3 / 8 "3 / 8 "Tömlő Barb3 / 8 "€3.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PLEWS-LUBRIMATIC CP21-42L dugaszoló 1/4 acél
€2.65 /Mértékegység