PLASTEC S14SS4P050 Storm Blower, Direct Drive Forward Curve, 9.875 Inch Wheel Dia., 1/2 hp Motor, 1 Phase | CH6RKG 61DD13

PLASTEC S14SS4P050 Storm Blower, Direct Drive Forward Curve, 9.875 Inch Wheel Dia., 1/2 hp Motor, 1 Phase

Raktáron
Tétel: CH6RKG Modell: S14SS4P050Kereszthivatkozás: 61DD13

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,390.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVentilátor
Fúvó fordulat / perc1725 RPM
CFM @ 0.500-In. SP100
CFM @ 0.750-In. SP150
CFM @ 1.000-In. SP175
dBA @ 5 láb69 dBA
Mélység19.05 "
Teljes terhelésű erősítők5.26 / 2.63A
Magasság25.54 "
Ház befejezésepolipropilén
Ház anyagapolipropilén
Hz60 Hz
Bemeneti átmérő4.43 "
Max. A környezet hőmérséklete.-13 fok F
Max. Bemeneti hőm.140 fok. F
Motorkeret71
Motoros HP1/2 LE
Motor fordulatszám1725 RPM
Outlet Dia.4.53 "
Fázis1
ForgásCCW
Tengely Dia.14mm
Feszültség115 / 230V AC
Kerékátmérő9.875 "
Kerék anyagapolipropilén
Kerék típusaElőre görbe
Kerék szélessége3.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.25
Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 1.250-In. SPFúvó fordulat / percCFM @ 0.125-In. SPCFM @ 1.500-In. SPCFM @ 2.000-In. SPCFM @ 2.500-In. SPdBA @ 5 lábMélységÁr
PLASTEC P15SS2P050 légfúvó, közvetlen meghajtású görbe, 6 hüvelykes kerékátmérő, 1/2 LE motor, 1 fázis | CH6QUC 61DC89 P15SS2P0505003450 RPM35042540010072 dBA17.04 "€3,606.27
PLASTEC P15SS4P033 Műanyag légfúvó, Közvetlen hajtású, előre ívelt, 6 hüvelykes kerékátmérő, 1/4 LE, 1 fázis | CH6QUD 61DC91 P15SS4P033-1725 RPM250---54 dBA17.04 "€3,486.14
PLASTEC P15SS6P025 műanyag légfúvó, közvetlen meghajtású, előre ívelt, 6 hüvelykes kerékátmérő, 1/4 LE, 1 fázis | CH6QUE 61DC93 P15SS6P025-1140 RPM175---43 dBA17.04 "€3,641.80
PLASTEC P15ST2P050 Műanyag légfúvó, Közvetlen hajtású, előre ívelt, 6 hüvelykes kerékátmérő, 1/2 LE, 3 fázis | CH6QUF 61DC90 P15ST2P0505003450 RPM35042540010072 dBA15.77 "€3,406.26
PLASTEC P15ST4P033 műanyag légfúvó, közvetlen meghajtású, előre ívelt, 6 hüvelykes kerékátmérő, 1/4 LE, 3 fázis | CH6QUG 61DC92 P15ST4P033-1725 RPM250---54 dBA17.04 "€3,190.73
PLASTEC P15ST6P025 légfúvó, közvetlen meghajtású görbe, 6 hüvelykes kerékátmérő, 1/4 LE motor, 3 fázis | CH6QUH 61DC94 P15ST6P025-1140 RPM175---43 dBA17.04 "€3,558.05
PLASTEC P20SS4P033 műanyag légfúvó, közvetlen meghajtású, előremenő görbe, 7.875 hüvelykes kerékátmérő, 1/4 LE, 1 fázis | CH6QUV 61DC95 P20SS4P0335001725 RPM----56 dBA18.22 "€3,957.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PLASTEC S14SS4P050 Storm Blower, Direct Drive Forward Curve, 9.875 Inch Wheel Dia., 1/2 hp Motor, 1 Phase
€5,390.53 /Mértékegység