Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PLAST-O-MATIC VBM050V-PV vákuumtörő, PVC, 1/2 hüvelykes méret | AA2VRD 11D203

PLAST-O-MATIC VBM050V-PV vákuumtörő, PVC, 1/2 hüvelykes méretű

Raktáron
Tétel: AA2VRD Modell: VBM050V-PVKereszthivatkozás: 11D203
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
€273.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVákuum megszakító
Kapcsolat típusaFNPT
Magasság4 5 / 16 "
AnyagPVC
Max. Nyomás100 psi
SealViton
Méret1 / 2 "
Temp. Hatótávolság140 fok F
Szélesség2 13 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód8481809015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságAnyagMéretTemp. HatótávolságSzélességÁr
PLAST-O-MATIC VBM075V-PV vákuumtörő, PVC, 3/4 hüvelykes méret | AA2VRE 11D204 VBM075V-PV4.593PVC3 / 4 "140 fok F2 13 / 16 "€356.13
PLAST-O-MATIC VBM100V-PV vákuumtörő, PVC, 1 hüvelykes méretű | AA2VRF 11D205 VBM100V-PV5 7 / 64 "PVC1"140 fok F2 13 / 16 "€418.44
PLAST-O-MATIC VBM050V-PP vákuumtörő, PVC tömítés, polipropilén, 1/2 hüvelykes méret | AA2VRG 11D206 VBM050V-PP4 5 / 16 "polipropilén1 / 2 "180 fok F2 13 / 32 "€383.39
PLAST-O-MATIC VBM075V-PP vákuumtörő, PVC tömítés, polipropilén, 3/4 hüvelykes méret | AA2VRH 11D207 VBM075V-PP4.593polipropilén3 / 4 "180 fok F2 13 / 16 "€458.54
PLAST-O-MATIC VBM100V-PP vákuumtörő, PVC tömítés, polipropilén, 1 hüvelykes méret | AA2VRJ 11D208 VBM100V-PP5 7 / 64 "polipropilén1"180 fok F2 13 / 16 "€637.37
PLAST-O-MATIC VBM050EP-PV vákuumtörő, EPDM tömítés, PVC, 1/2 hüvelykes méret | CD4HCR VBM050EP-PV-----€175.06
ajánlatkérés
PLAST-O-MATIC VBM075EP-PV vákuumtörő, EPDM tömítés, PVC, 3/4 hüvelykes méret | CD4HCT VBM075EP-PV-----€209.81
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PLAST-O-MATIC VBM050V-PV vákuumtörő, PVC, 1/2 hüvelykes méretű
€273.41 /Mértékegység