PLAST-O-MATIC GGTS030-PF mérővédő rozsdamentes acél mérővel, PVDF | CD4JRU

PLAST-O-MATIC GGTS030-PF mérővédő rozsdamentes acél mérővel, PVDF

Tétel: CD4JRU Típus: GGTS030-PF
€399.40 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMérőőr

Termék részletek:

A Plast-O-Matic GGTS030-PF mérővédőt a rendkívül tiszta vagy erősen korrozív folyadékvezetékeken használt nyomás- vagy vákuumműszerek elkülönítésére és védelmére tervezték. Használható olyan folyadékokkal, mint a kénsav, lúgok, demineralizált víz és sósav.

Jellemzők:

  • A Plast-O-Matic GGTS030-PF mérővédőburkolat rozsdamentes acél hatlapú betéttel rendelkezik, amely minimalizálja a túlfeszítés miatti törést.
  • Nem teszi ki a felső fémrögzítőket, és csökkenti a rendszerleállási időt és a rendszer meghibásodását.
  • Az egység robusztus és rugalmas membránja gátként működik a műszer és a technológiai folyadék között.
  • Ahhoz, hogy a folyamat nyomását megfelelően továbbítsa a műszerre, a membrán műszeroldali belső terét biztonságosan fel kell tölteni megfelelő folyadékkal.
  • Kimagasló membránérzékenysége kis nyomás- vagy vákuumváltozásokra a kiváló hajlítási tulajdonságoknak és a méretes érzékelőfelületnek (2.07 négyzethüvelyk) a következménye.

Szabványok és jóváhagyások:

  • FDA
  • CFR

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mik azok a fontos szempontok, amelyeket meg kell jegyezni a mérőműszer beszerelésekor?

V. Bármilyen menetes mérőeszköz, jelátalakító vagy nyomáskapcsoló behelyezhető. Összeszerelés előtt azonban meg kell vizsgálni a felhasználó által biztosított eszközt az O-gyűrű tömítésének szivárgása szempontjából. A mérőeszköz tömíti az O-gyűrűt, ha nem alkalmaz menettömítőt vagy szalagot.

K. Hogyan kell felszerelni ezt a Plast-O-Matic mérővédőt?

A.

  • Helyezze az O-gyűrűt a védőburkolatba. Töltse fel a védőburkolatot folyadékkal, amíg körülbelül a menet feléig nem ér.
  • A buborékok eltávolításához döntse meg és finoman érintse meg a védőburkolatot. (Egy kis levegő, ami beszorult, rendben van.)
  • Használjon annyi gázt, amennyit csak tud a mérőműszerben. A buborékok eltávolításához használjon apró drótot vagy tűt.
  • A mérőeszközt ujjal kell meghúzni. Amint a mérőeszköz leereszkedik a védőtestbe kialakított rozsdamentes acél betétre, az O-gyűrűket össze kell nyomni. Kerülje a túlfeszítést, és 10-30 Nm forgatónyomaték is elegendő. Húzza meg a folyamat oldalát, hogy a mérőeszközt úgy helyezze el, hogy az "előre" nézzen.
  • Távolítsa el a mérőburkolatot a technológiai oldalról, és engedje le a technológiai folyadékot, ha a mérőműszer beszerelési módszerének követése után a mérő nem mutat nullát. Kézzel húzza meg a mérőt a tömítés létrehozásához, miközben nyomást gyakorol a membránra.
  • Kövesse ugyanazokat a lépéseket, és kissé erőteljesen nyomja meg a membránt, ha a mérőműszer továbbra sem regisztrál nullát. Amikor a mérőműszer eléri a nullát, csatlakoztassa újra a folyamatvezetékhez.
  • Távolítson el minden maradékot, majd adjon hozzá alkoholt a folyadékhoz.

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagMax. HőmérsékletÁr
PLAST-O-MATIC GGTSX1-PV acél erősítésű mérőlécek, PVC | AG6PJC 39E375 GGTSX1-PVPVC140 fok F€227.23
PLAST-O-MATIC GGTS1-PP Acél megerősített mérőlécek, természetes polipropilén | AH8ZYE 39E377 GGTS1-PPpolipropilén180 fok F€252.02
PLAST-O-MATIC GGTS030-PV mérővédő rozsdamentes acél mérőműszerrel, PVC | CD4JPW GGTS030-PV--€243.22
ajánlatkérés
PLAST-O-MATIC GGTS060-PV mérővédő rozsdamentes acél mérővel, PVC | CD4 JPY GGTS060-PV--€243.22
ajánlatkérés
PLAST-O-MATIC GGTS100-PV mérővédő rozsdamentes acél mérővel, PVC | CD4JQA GGTS100-PV--€243.22
ajánlatkérés
PLAST-O-MATIC GGTS160-PV mérővédő rozsdamentes acél mérőműszerrel, PVC | CD4JQC GGTS160-PV--€243.22
ajánlatkérés
PLAST-O-MATIC GGTS200-PV mérővédő rozsdamentes acél mérőműszerrel, PVC | CD4JQE GGTS200-PV--€243.22
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PLAST-O-MATIC GGTS030-PF mérővédő rozsdamentes acél mérővel, PVDF
€399.40 /Mértékegység