Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PLAST-O-MATIC GGTSX1-PV acél erősítésű mérőlécek, PVC | AG6PJC 39E375

PLAST-O-MATIC GGTSX1-PV Steel Reinforced Guage Guards, PVC

Raktáron
Tétel: AG6PJC Model: GGTSX1-PVKereszthivatkozás: 39E375
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
€246.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMérőőr
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT
Membrán anyagaPTFE
Mérő kikötő1 / 2 "
AnyagPVC
Max. Nyomás250 psi
Max. Hőmérséklet140 fok F
Csőméret1 / 2 "
Vákuumnyomás30 "HG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.306
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)9.91
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód9026900000

Termék részletek:

    • Pontosság besorolása (+/- 3%)

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagMax. HőmérsékletÁr
PLAST-O-MATIC GGTS1-PP Acél megerősített mérőlécek, természetes polipropilén | AH8ZYE 39E377 GGTS1-PPpolipropilén180 fok F€270.21
PLAST-O-MATIC GGTS030-PV mérővédő rozsdamentes acél mérőműszerrel, PVC | CD4JPW GGTS030-PV--€243.22
ajánlatkérés
PLAST-O-MATIC GGTS060-PV mérővédő rozsdamentes acél mérővel, PVC | CD4 JPY GGTS060-PV--€243.22
ajánlatkérés
PLAST-O-MATIC GGTS100-PV mérővédő rozsdamentes acél mérővel, PVC | CD4JQA GGTS100-PV--€243.22
ajánlatkérés
PLAST-O-MATIC GGTS160-PV mérővédő rozsdamentes acél mérőműszerrel, PVC | CD4JQC GGTS160-PV--€243.22
ajánlatkérés
PLAST-O-MATIC GGTS200-PV mérővédő rozsdamentes acél mérőműszerrel, PVC | CD4JQE GGTS200-PV--€243.22
ajánlatkérés
PLAST-O-MATIC GGTS030-CP mérővédő rozsdamentes acél mérővel, CPVC | CD4JQH GGTS030-CP--€298.01
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PLAST-O-MATIC GGTSX1-PV Steel Reinforced Guage Guards, PVC
€246.74 /Mértékegység