Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PLAST-O-MATIC FC050EP-000-1/2-PV áramlásszabályozó szelep, EPDM tömítés, PVC, 1/2 hüvelykes méret, 0.5 gpm | AA3AVZ 11G040

PLAST-O-MATIC FC050EP-000-1/2-PV áramlásszabályozó szelep, EPDM tömítés, PVC, 1/2 hüvelykes méret, 0.5 gpm

Raktáron
Tétel: AA3AVZ Típus: FC050EP-000-1/2-PVKereszthivatkozás: 11G040
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
€292.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁramlásvezérlő szelep
test anyagaPVC
csatlakozásFNPT
Átmérő1.25 "
Membrán anyagaEPDM
Áramlási sebesség1 / 2 gpm
Teljes hossz2.25 "
Csőméret1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)9.91
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód8481809015
Származási országUS

Termék részletek:

A Plast-O-Matic FC050EP-000-1/2-PV PVC áramlásszabályozó ultratiszta vagy korrozív folyékony alkalmazásokhoz használható. Gyakran használják a működtető szerkezet sebességének beállítására, és nem szabad összetéveszteni a nyomásszabályozókkal vagy szabályozókkal.

Jellemzők:

  • A Plast-O-Matic FC050EP-000-1/2-PV PVC áramlásszabályozó nagy teherbírású szerkezettel és membrán kialakítással rendelkezik a jobb teljesítmény, a hosszú élettartam és a pontos áramlásszabályozás érdekében.
  • Ez a szelep automatikusan működik, és a membrán alakját úgy állítja be, hogy egyenletes áramlást biztosítson 15 és 120 psi közötti bemeneti nyomás mellett.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Melyek a különböző áramlásszabályozó szelepek?

V. Az áramlásszabályozó szelepek néhány fő kategóriája a tolózár, a gömbszelep, a szorítószelep, a membránszelep és a visszacsapó szelep.

K. Mi az áramlásszabályozó szelep alternatív neve?

V. Az automatikus vezérlőszelepek az ilyen típusú szelepek alternatív neve. Az áramlás vagy a nyomás változásaira a hidraulikus működtetők a szelep nyitásával vagy zárásával reagálnak.

K. Melyik szelep alkalmas az áramlás szabályozására?

A. A gömbszelepek tökéletesek a fojtásra és az áramlás szabályozására huzalhúzással és ülékerózióval.

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőÁramlási sebességTeljes hosszCsőméretÁr
PLAST-O-MATIC FC025EP-000-1/4-PV áramlásszabályozó szelep, EPDM tömítés, PVC, 1/4 hüvelykes méret, 0.25 gpm | AA2VRR 11D215 FC025EP-000-1 / 4-PV1.125 "1 / 4 gpm2.375 "1 / 4 "€293.47
PLAST-O-MATIC FC025EP-000-1/2-PV áramlásszabályozó szelep, EPDM tömítés, PVC, 1/4 hüvelykes méret, 0.5 gpm | AA2VRT 11D216 FC025EP-000-1 / 2-PV1.125 "1 / 2 gpm2.375 "1 / 4 "€293.47
PLAST-O-MATIC FC025EP-000-3/4-PV áramlásszabályozó szelep, EPDM tömítés, PVC, 1/4 hüvelykes méret, 0.75 gpm | AA2VRU 11D217 FC025EP-000-3 / 4-PV1.125 "3 / 4 gpm2.375 "1 / 4 "€293.47
PLAST-O-MATIC FC025EP-001-000-PV áramlásszabályozó szelep, EPDM tömítés, PVC, 1/4 hüvelykes méret, 1 gpm | AA2VRV 11D218 FC025EP-001-000-PV1.125 "1 gpm2.375 "1 / 4 "€293.47
PLAST-O-MATIC FC025EP-001-1/2-PV áramlásszabályozó szelep, EPDM tömítés, PVC, 1/4 hüvelykes méret, 1.5 gpm | AA2VRW 11D219 FC025EP-001-1 / 2-PV1.125 "1-1 / 2 gpm2.375 "1 / 4 "€293.47
PLAST-O-MATIC FC025EP-002-000-PV áramlásszabályozó szelep, EPDM tömítés, PVC, 1/4 hüvelykes méret, 2 gpm | AA3AVQ 11G032 FC025EP-002-000-PV1.125 "2 gpm2.375 "1 / 4 "€293.47
PLAST-O-MATIC FC037EP-000-1/4-PV áramlásszabályozó szelep, EPDM tömítés, PVC, 3/8 hüvelykes méret, 0.25 gpm | AA3AVR 11G033 FC037EP-000-1 / 4-PV1.125 "1 / 4 gpm2"3 / 8 "€303.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PLAST-O-MATIC FC050EP-000-1/2-PV áramlásszabályozó szelep, EPDM tömítés, PVC, 1/2 hüvelykes méret, 0.5 gpm
€292.71 /Mértékegység