Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PLAST-O-MATIC FC025EP-000-3/4-PV áramlásszabályozó szelep, EPDM tömítés, PVC, 1/4 hüvelykes méret, 0.75 gpm | AA2VRU 11D217

PLAST-O-MATIC FC025EP-000-3/4-PV áramlásszabályozó szelep, EPDM tömítés, PVC, 1/4 hüvelykes méret, 0.75 gpm

Raktáron
Tétel: AA2VRU Típus: FC025EP-000-3/4-PVKereszthivatkozás: 11D217
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
€285.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁramlásvezérlő szelep
test anyagaPVC
csatlakozásFNPT
Átmérő1.125 "
Membrán anyagaEPDM
Áramlási sebesség3 / 4 gpm
Teljes hossz2.375 "
Csőméret1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)9.91
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód8481809015
Származási országUS

Termék részletek:

    • Min. Nyomásesés (15 psi)

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőÁramlási sebességTeljes hosszCsőméretÁr
PLAST-O-MATIC FC025EP-000-1/4-PV áramlásszabályozó szelep, EPDM tömítés, PVC, 1/4 hüvelykes méret, 0.25 gpm | AA2VRR 11D215 FC025EP-000-1 / 4-PV1.125 "1 / 4 gpm2.375 "1 / 4 "€285.97
PLAST-O-MATIC FC025EP-000-1/2-PV áramlásszabályozó szelep, EPDM tömítés, PVC, 1/4 hüvelykes méret, 0.5 gpm | AA2VRT 11D216 FC025EP-000-1 / 2-PV1.125 "1 / 2 gpm2.375 "1 / 4 "€285.97
PLAST-O-MATIC FC025EP-001-000-PV áramlásszabályozó szelep, EPDM tömítés, PVC, 1/4 hüvelykes méret, 1 gpm | AA2VRV 11D218 FC025EP-001-000-PV1.125 "1 gpm2.375 "1 / 4 "€285.97
PLAST-O-MATIC FC025EP-001-1/2-PV áramlásszabályozó szelep, EPDM tömítés, PVC, 1/4 hüvelykes méret, 1.5 gpm | AA2VRW 11D219 FC025EP-001-1 / 2-PV1.125 "1-1 / 2 gpm2.375 "1 / 4 "€285.97
PLAST-O-MATIC FC025EP-002-000-PV áramlásszabályozó szelep, EPDM tömítés, PVC, 1/4 hüvelykes méret, 2 gpm | AA3AVQ 11G032 FC025EP-002-000-PV1.125 "2 gpm2.375 "1 / 4 "€285.97
PLAST-O-MATIC FC037EP-000-1/4-PV áramlásszabályozó szelep, EPDM tömítés, PVC, 3/8 hüvelykes méret, 0.25 gpm | AA3AVR 11G033 FC037EP-000-1 / 4-PV1.125 "1 / 4 gpm2"3 / 8 "€273.76
PLAST-O-MATIC FC037EP-000-1/2-PV áramlásszabályozó szelep, EPDM tömítés, PVC, 3/8 hüvelykes méret, 0.5 gpm | AA3AVT 11G034 FC037EP-000-1 / 2-PV1.125 "1 / 2 gpm2"3 / 8 "€273.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PLAST-O-MATIC FC025EP-000-3/4-PV áramlásszabályozó szelep, EPDM tömítés, PVC, 1/4 hüvelykes méret, 0.75 gpm
€285.97 /Mértékegység