Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PLAST-O-MATIC EASYMT2V12W24-PP mágnesszelep, 2 utas, 1/4 hüvelykes méretű, alaphelyzetben zárt, polipropilén | AC8FFG 39P434

PLAST-O-MATIC EASYMT2V12W24-PP mágnesszelep, 2 utas, 1/4 hüvelykes, alaphelyzetben zárt, polipropilén

Raktáron
Tétel: AC8FFG Modell: EASYMT2V12W24-PPKereszthivatkozás: 39P434
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
€1,018.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágnesszelep
test anyagapolipropilén
Térfogat-együttható1.20
TekercsházVízálló csatlakozódoboz
Tekercs szigetelési osztályH
Elektromos kapcsolatok18 "vezet
Hz60
Max. Folyadék hőmérséklete180 fok F
Min. Üzemi nyomáskülönbség0 psi
NEMA értékelés4
MűveletKözvetlen fellépés
Szájnyílás Dia.3 / 8 "
Teljes magasság6.25 "
Teljes hossz3 5 / 16 "
Teljes szélesség1.5 "
Csőméret1 / 4 "
Biztonságos működő víznyomás140 psi
Tömítés anyagaViton
Szelep konfigurációÁltalában zárt
Szelep tervezés2-utas / 2-helyzetű
Feszültség120 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.837
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)22.35
Hajószélesség (cm)13.72
HS-kód8481809005
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTérfogat-együtthatóSzájnyílás Dia.Teljes magasságTeljes hosszCsőméretÁr
PLAST-O-MATIC EASMT6V22W24-PP mágnesszelep, 2 utas, 1 hüvelyk méretű, alaphelyzetben zárt, polipropilén | AG6PJZ 39P441 EASMT6V22W24-PP4.2021 / 32 "7"4"1"€1,205.24
PLAST-O-MATIC EASYMT2V12R24-120/60-PV mágnesszelep, közvetlen működésű, egyenirányított tekercs, 1/4 hüvelykes cső, 3/8 hüvelykes nyílás | CD4JUW EASYMT2V12R24-120/60-PV-----€636.11
ajánlatkérés
PLAST-O-MATIC EASYMT4V12R24-120/60-PV mágnesszelep, közvetlen működésű, egyenirányított tekercs, 1/2 hüvelykes cső, 3/8 hüvelykes nyílás | CD4JUX EASYMT4V12R24-120/60-PV-----€652.15
ajánlatkérés
PLAST-O-MATIC EASYMT2V12R24-120/60-CP mágnesszelep, közvetlen működésű, egyenirányított tekercs, 1/4 hüvelykes cső, 3/8 hüvelykes nyílás | CD4JUY EASYMT2V12R24-120/60-CP-----€690.90
ajánlatkérés
PLAST-O-MATIC EASYMT4V12R24-120/60-CP mágnesszelep, közvetlen működésű, egyenirányított tekercs, 1/2 hüvelykes cső, 3/8 hüvelykes nyílás | CD4JUZ EASYMT4V12R24-120/60-CP-----€730.99
ajánlatkérés
PLAST-O-MATIC EASYMT2V12R24-120/60-PP mágnesszelep, közvetlen működésű, egyenirányított tekercs, 1/4 hüvelykes cső, 3/8 hüvelykes nyílás | CD4JVA EASYMT2V12R24-120/60-PP-----€694.91
ajánlatkérés
PLAST-O-MATIC EASYMT4V12R24-120/60-PP mágnesszelep, közvetlen működésű, egyenirányított tekercs, 1/2 hüvelykes cső, 3/8 hüvelykes nyílás | CD4JVB EASYMT4V12R24-120/60-PP-----€733.66
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PLAST-O-MATIC EASYMT2V12W24-PP mágnesszelep, 2 utas, 1/4 hüvelykes, alaphelyzetben zárt, polipropilén
€1,018.18 /Mértékegység