Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PLAST-O-MATIC EASMT6V22W24-PP mágnesszelep, 2 utas, 1 hüvelyk méretű, alaphelyzetben zárt, polipropilén | AG6PJZ 39P441

PLAST-O-MATIC EASMT6V22W24-PP Solenoid Valve, 2-Way, 1 Inch Size, Normally Closed, Polypropylene

Raktáron
Tétel: AG6PJZ Model: EASMT6V22W24-PPKereszthivatkozás: 39P441

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€1,114.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágnesszelep
test anyagapolipropilén
Térfogat-együttható4.20
TekercsházVízálló csatlakozódoboz
Tekercs szigetelési osztályH
Elektromos kapcsolatok18 "vezet
Hz60
Max. Áramlási sebesség10.8 gpm
Max. Folyadék hőmérséklete180 fok F
Min. Üzemi nyomáskülönbség0 psi
NEMA értékelés4
MűveletKözvetlen fellépés
Szájnyílás Dia.21 / 32 "
Teljes magasság7"
Teljes hossz4"
Teljes szélesség1.5 "
Csőméret1"
Biztonságos működő víznyomás15 psi
Tömítés anyagaViton
Szelep konfigurációÁltalában zárt
Szelep tervezés2-utas / 2-helyzetű
Feszültség120 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.88
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)22.35
Hajószélesség (cm)13.46
HS-kód8481809005

Termékváltozatok

TermékekModellTérfogat-együtthatóSzájnyílás Dia.Teljes magasságTeljes hosszCsőméretÁr
PLAST-O-MATIC EASYMT2V12W24-PP mágnesszelep, 2 utas, 1/4 hüvelykes méretű, alaphelyzetben zárt, polipropilén | AC8FFG 39P434 EASYMT2V12W24-PP1.203 / 8 "6.25 "3 5 / 16 "1 / 4 "€941.15
PLAST-O-MATIC EASYMT2V12R24-120/60-PV mágnesszelep, közvetlen működésű, egyenirányított tekercs, 1/4 hüvelykes cső, 3/8 hüvelykes nyílás | CD4JUW EASYMT2V12R24-120/60-PV-----€636.11
ajánlatkérés
PLAST-O-MATIC EASYMT4V12R24-120/60-PV mágnesszelep, közvetlen működésű, egyenirányított tekercs, 1/2 hüvelykes cső, 3/8 hüvelykes nyílás | CD4JUX EASYMT4V12R24-120/60-PV-----€652.15
ajánlatkérés
PLAST-O-MATIC EASYMT2V12R24-120/60-CP mágnesszelep, közvetlen működésű, egyenirányított tekercs, 1/4 hüvelykes cső, 3/8 hüvelykes nyílás | CD4JUY EASYMT2V12R24-120/60-CP-----€690.90
ajánlatkérés
PLAST-O-MATIC EASYMT4V12R24-120/60-CP mágnesszelep, közvetlen működésű, egyenirányított tekercs, 1/2 hüvelykes cső, 3/8 hüvelykes nyílás | CD4JUZ EASYMT4V12R24-120/60-CP-----€730.99
ajánlatkérés
PLAST-O-MATIC EASYMT2V12R24-120/60-PP mágnesszelep, közvetlen működésű, egyenirányított tekercs, 1/4 hüvelykes cső, 3/8 hüvelykes nyílás | CD4JVA EASYMT2V12R24-120/60-PP-----€694.91
ajánlatkérés
PLAST-O-MATIC EASYMT4V12R24-120/60-PP mágnesszelep, közvetlen működésű, egyenirányított tekercs, 1/2 hüvelykes cső, 3/8 hüvelykes nyílás | CD4JVB EASYMT4V12R24-120/60-PP-----€733.66
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PLAST-O-MATIC EASMT6V22W24-PP Solenoid Valve, 2-Way, 1 Inch Size, Normally Closed, Polypropylene
€1,114.06 /Mértékegység