PIG BAG111 polietilén hulladékgyűjtő zsákok, 33 gal kapacitás, 38 x 36 hüvelyk méretű, 6 mil vastag, polietilén | CT7TVR 45GN97

NEW PIG BAG111 Polyethylene Disposal Bags, 33 Gal Capacity, 38 x 36 Inch Size, 6 Mil Thick, Polyethylene

Raktáron
Tétel: CT7TVR Model: BAG111Kereszthivatkozás: 45GN97

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,890.36 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTáska

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.975
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellPkg. Menny.Ár
PIG BAG201-S hulladékgyűjtő zsákok, 10 gall kapacitás, 18 hüvelyk x 30 hüvelyk, 3 mil vastag, polietilén, 50 PK | CT7TVP 452K48 BAG201-S1€254.44
PIG BAG201-L hulladékgyűjtő zsákok, 45 gall kapacitás, 36 hüvelyk x 60 hüvelyk, 3 mil vastag, polietilén, 25 PK | CT7TVQ 452K47 BAG201-L1€338.11
PIG BAG115 polietilén hulladékgyűjtő zsákok, 55 gal űrtartalom, 38 x 65 hüvelyk méretű, 6 mil vastag, polipropilén | CT7TVT 381P48 BAG11550€708.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NEW PIG BAG111 Polyethylene Disposal Bags, 33 Gal Capacity, 38 x 36 Inch Size, 6 Mil Thick, Polyethylene
€1,890.36 /csomag