Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PIC GAUGES 601L-254K Kovácsolt sárgaréz nyomásmérő | AG9EHB 19RZ38

PIC GAUGES 601L-254K kovácsolt sárgaréz nyomásmérő

Raktáron
Tétel: AG9EHB Modell: 601L-254KKereszthivatkozás: 19RZ38
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
€86.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásmérő
Kalibrációs tanúsítványNem
A tok színeArany
Case MaterialSárgaréz
Csatlakozás helyeAlsó
Csatlakozás mérete1 / 4 "
Dial Méret2.5 "
TöltöttGlicerin
Lens AnyagMűanyag
Üzemi hőm. Hatótávolság30 fok és 160 fok F között
Elsődleges alkalmazásÁltalános rendeltetésű
Választék0 a 600
Érzékelő anyagaRéz
A legkisebb érettségi5
Aljzat anyagaRéz
Nedvesített anyagokRéz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3555
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)9.91
Hajószélesség (cm)7.87
Származási országCN

Termék részletek:

    • Mérő pontossága: +/- 2-1-2%
    • Nyomás- és vákuummérő típusa: Nyomásmérő
    • Gauge Panel szerelhető: Nem
    • Folyadékkal töltött: Igen

Termékváltozatok

TermékekModellElsődleges alkalmazásA tok színeCase MaterialVálasztékA legkisebb érettségiAljzat anyagaNedvesített anyagokCsatlakozás helyeÁr
PIC GAUGES 201L-204E Nyomásmérő folyadékkal töltött 0–100 psi | AG9EGF 19RZ17 201L-204EÁltalános rendeltetésűRozsdamentes acélRozsdamentes acél0 a 1002RézRézAlsó€31.17
PIC GAUGES PRO-201L-254P Nyomásmérő folyadékkal töltött | AG9EGG 19RZ18 PRO-201L-254PÁltalános rendeltetésűRozsdamentes acélRozsdamentes acél0-3000 psi50RézRézAlsó€37.39
PIC GAUGES 202L-158D Nyomásmérő folyadékkal töltött 0-60 psi | AG9EGH 19RZ20 202L-158DÁltalános rendeltetésűRozsdamentes acélRozsdamentes acél0 a 600.5RézRézHátsó közép€32.36
PIC GAUGES 301LFW-254S Nyomásmérő folyadékkal töltött | AG9EGM 19RZ25 301LFW-254SÁltalános rendeltetésűRozsdamentes acélRozsdamentes acél0-6000 psi100Rozsdamentes acélRozsdamentes acélAlsó€96.10
PIC GAUGES 301LFW-254U Nyomásmérő folyadékkal töltött | AG9EGN 19RZ26 301LFW-254UÁltalános rendeltetésűRozsdamentes acélRozsdamentes acél0-10,000 psi200Rozsdamentes acélRozsdamentes acélAlsó€96.10
PIC GAUGES 301LFW-254V nyomásmérő folyadékkal töltött | AG9EGP 19RZ27 301LFW-254VÁltalános rendeltetésűRozsdamentes acélRozsdamentes acél0-15,000 psi200Rozsdamentes acélRozsdamentes acélAlsó€102.11
PIC GAUGES 301LFW-254W Nyomásmérő folyadékkal töltött | AG9EGQ 19RZ28 301LFW-254WÁltalános rendeltetésűRozsdamentes acélRozsdamentes acél0-20,000 psi200Rozsdamentes acélRozsdamentes acélAlsó€122.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PIC GAUGES 601L-254K kovácsolt sárgaréz nyomásmérő
€86.94 /Mértékegység