Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PIC GAUGES 4001-2LU nyomásmérő nagy teljesítményű, 4 hüvelykes 10K psi | AG9EGW 19RZ33

PIC GAUGES 4001-2LU nyomásmérő nagy teherbírású, 4 hüvelykes 10K psi

Raktáron
Tétel: AG9EGW Modell: 4001-2LUKereszthivatkozás: 19RZ33

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€241.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásmérő
Kalibrációs tanúsítványNem
A tok színeRozsdamentes acél
Case MaterialRozsdamentes acél
Csatlakozás helyeAlsó
Csatlakozás mérete1 / 2 "
Dial Méret4"
A nyomtáv típusaHeavy Duty
Lens AnyagÜveg
Üzemi hőm. Hatótávolság-30 foktól 180 fokig F
Elsődleges alkalmazásÁltalános rendeltetésű
Választék0-10,000 psi
Érzékelő anyagaRozsdamentes acél
A legkisebb érettségi100
Aljzat anyagaRozsdamentes acél
Nedvesített anyagokRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4905
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)5.08
Származási országCN

Termék részletek:

    • A nyomtáv pontossága: +/- 1.00%
    • Nyomás- és vákuummérő típusa: Nyomásmérő
    • Gauge Panel szerelhető: Nem
    • Folyadékkal töltött: Nem
    • A nyomtáv elsődleges tartományának számozott érettségi: 1000
    • Szükséges nyomtáv-adapter: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellVálasztékA legkisebb érettségiÁr
PIC GAUGES 4001-2LH Nyomásmérő nagy teljesítményű, 4 hüvelykes 300 psi | AG9EGV 19RZ32 4001-2LH0 a 3002€217.10
PIC GAUGES 4001-2LV nyomásmérő nagy teljesítményű, 4 hüvelykes 15K psi | AG9EGX 19RZ34 4001-2LV0-15,000 psi100€241.90
PIC GAUGES 4001-2LW nyomásmérő nagy teljesítményű, 4 hüvelykes 20K psi | AG9EGY 19RZ35 4001-2LW0-20,000 psi200€241.90
PIC GAUGES 4001-2LB nyomásmérő nagy teljesítményű, 4 hüvelykes 15 psi | AG9LKC 20TW87 4001-2LB0 a 150.1€217.10
PIC GAUGES 4001-2LC nyomásmérő nagy teljesítményű, 4 hüvelykes 30 psi | AG9LKD 20TW88 4001-2LC0 a 300.2€217.10
PIC GAUGES 4001-2LD nyomásmérő nagy teljesítményű, 4 hüvelykes 60 psi | AG9LKL 20TW95 4001-2LD0 a 600.5€217.10
PIC GAUGES 4001-2LE nyomásmérő nagy teljesítményű, 4 hüvelykes 100 psi | AG9LKM 20TW96 4001-2LE0 a 1001€217.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PIC GAUGES 4001-2LU nyomásmérő nagy teherbírású, 4 hüvelykes 10K psi
€241.90 /Mértékegység