VESTIL LM-1NT-4-11 targonca, állítható emelővilla, 98 hüvelykes

Tétel: AG7VQW Modell: LM-1NT-4-11
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€3,095.88 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNem teleszkópos targonca
Boom stílusNem teleszkópos
Boom típusEmelje meg a Fő gémet
Kapacitás4000 lbs.
Lánc hossza36 "
színekKék
Kompatibilis villavastagság2.5 "
Mélység81.5 "
Hosszabbított81.5 "
Fork Pocket Center11 "
Villa zseb magassága2 1 / 2 "
Villa zsebmérete7-1 / 2 "
Villa zseb szélessége7.5 "
Magasság24.81 "
Hossz81.5 "
AnyagAcél
Max. Hook Point78 "
Max. Hossz81.5 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Hook Point36 "
Horgok száma2
Függőleges beállítási pozíciók száma5
Korlátozás hossza36 "
Biztonsági láncokIgen
Egy horog kapacitása 36 hüvelyknél4000 lbs.
Egy horog kapacitása 48 hüvelyknél3750 lbs.
Egy horog kapacitása 60 hüvelyknél3500 lbs.
Egy horog kapacitása 72 hüvelyknél3250 lbs.
Egy horog kapacitása 78 hüvelyknél3000 lbs.
Szélesség19 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 141.75
Hajó magassága (cm)63.02
Hajó hossza (cm)207.01
Hajószélesség (cm)48.26
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. HosszKapacitásKompatibilis villavastagságEgy horog kapacitása 36 hüvelyknélEgy horog kapacitása 48 hüvelyknélEgy horog kapacitása 60 hüvelyknélEgy horog kapacitása 72 hüvelyknélEgy horog kapacitása 78 hüvelyknélÁr
VESTIL LM-1NT-4-24 targonca keskeny árbocú, 62 hüvelykes állítható hajtás | AG7VQX LM-1NT-4-2481.5 "4000 lbs.2.5 "4000 lbs.3750 lbs.3500 lbs.3250 lbs.3000 lbs.€2,634.34
ajánlatkérés
VESTIL LM-1NT-4-30 targonca motoros emelő/hajtás, 21 hüvelykes fix villa, 62 hüvelykes méret | AG7VQY LM-1NT-4-3081.5 "4000 lbs.2.5 "4000 lbs.3750 lbs.3500 lbs.3250 lbs.3000 lbs.€2,714.69
ajánlatkérés
VESTIL LM-1NT-4-36 targonca motoros emelő/hajtás, 27 hüvelykes fix villa, 62 hüvelykes méret | AG7VQZ LM-1NT-4-3681.5 "4000 lbs.2.5 "4000 lbs.3750 lbs.3500 lbs.3250 lbs.3000 lbs.€2,794.78
ajánlatkérés
VESTIL LM-1NT-6-11 targonca keskeny árboc meghajtású, állítható 90 hüvelykes méret | AG7VRA LM-1NT-6-1181.5 "6000 lbs.2.25 "6000 lbs.5000 lbs.4500 lbs.4000 lbs.3500 lbs.€3,609.54
ajánlatkérés
VESTIL LM-1NT-6-24 targonca motoros emelő/hajtás, 27 hüvelykes fix villa, 90 hüvelykes méret | AG7VRB LM-1NT-6-2481.5 "6000 lbs.2.25 "6000 lbs.5000 lbs.4500 lbs.4000 lbs.3500 lbs.€3,722.59
ajánlatkérés
VESTIL LM-1NT-6-30 horganyzott acél ollós kapu, kiterjesztett 57 hüvelykes méret | AG7VRC LM-1NT-6-3081.5 "6000 lbs.2.25 "6000 lbs.5000 lbs.4500 lbs.4000 lbs.3500 lbs.€3,828.51
ajánlatkérés
VESTIL LM-1NT-6-36 horganyzott acél ollós kapu, kiterjesztett 60 hüvelykes méret | AG7VRD LM-1NT-6-3681.5 "6000 lbs.2.25 "6000 lbs.5000 lbs.4500 lbs.4000 lbs.3500 lbs.€3,947.41
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL LM-1NT-4-11 targonca, állítható emelővilla, 98 hüvelykes
€3,095.88 /Mértékegység