Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PIC GAUGES 4001-2LA HD 4In 30-0In Hg vákuummérő | AG9LKB 20TW86

PIC GAUGES 4001-2LA HD vákuummérő 4In 30-0In Hg vákuum

Raktáron
Tétel: AG9LKB Modell: 4001-2LAKereszthivatkozás: 20TW86

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€221.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégritkításmérő
Kalibrációs tanúsítványNem
A tok színeRozsdamentes acél
Case MaterialRozsdamentes acél
Csatlakozás helyeAlsó
Csatlakozás mérete1 / 2 "
Dial Méret4"
A nyomtáv típusaHeavy Duty
Lens AnyagÜveg
Üzemi hőm. Hatótávolság-30 foktól 180 fokig F
Elsődleges alkalmazásÁltalános rendeltetésű
Választék30–0 In. Hg
Érzékelő anyagaRozsdamentes acél
A legkisebb érettségi0.2
Aljzat anyagaRozsdamentes acél
Nedvesített anyagokRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)12.95
Hajószélesség (cm)12.95
Származási országCN

Termék részletek:

    • A nyomtáv pontossága: +/- 1.00%
    • Nyomás- és vákuummérő típusa: Vákuummérő
    • Gauge Panel szerelhető: Nem
    • Folyadékkal töltött: Nem
    • A nyomtáv elsődleges tartományának számozott érettségi: 3
    • Szükséges nyomtáv-adapter: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellDial MéretLens AnyagÜzemi hőm. HatótávolságA legkisebb érettségiAljzat anyagaNedvesített anyagokÁr
PIC GAUGES 201L-402A vákuummérő folyadék 4In 30-0In Hg vákuum | AG9LHH 20TV64 201L-402A4"Műanyag30 fok és 160 fok F között0.5RézRéz€83.19
PIC GAUGES 6001-2LA vákuummérő nagy teherbírású 6 In 30-0 Hg Vacum | AG9LMC 20TX34 6001-2LA6"Üveg-30 foktól 180 fokig F0.2Rozsdamentes acélRozsdamentes acél€351.28
PIC mérőeszközök 301L-402A vákuummérő 1 / 2in NPT 30-0 Hg vákuum | AH3BDB 30ZV76 301L-402A4"Műanyag30 fok és 160 fok F között0.5Rozsdamentes acélRozsdamentes acél€133.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PIC GAUGES 4001-2LA HD vákuummérő 4In 30-0In Hg vákuum
€221.66 /Mértékegység