GRAINGER 20TL47 mászókötél 1/2 hüvelyk x 150 láb 12 szál | AF7AVQ

GRAINGER 20TL47 mászókötél 1/2 hüvelyk x 150 láb 12 szál

Raktáron
Tétel: AF7AVQ Modell: 20TL47

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€284.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételmászókötél
színekPiros / fehér nyomjelző
Hossz150 láb.
CsomagtípusPoly táska
Kötél építése12 Strand Fonat
Dia kötél.1 / 2 "
Kötél AnyagPoliészter
AlkategóriaArborista / mászókötelek
Szakítószilárdság7300 font
Működési terheléshatár730 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.472
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)63.5
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód5607504000

Termék részletek:

    • Szállító súly (11.07 font)
    • Min. Szakítószilárdság (MBS) (7300 font)
    • Kötél típusa (statikus)

Termékváltozatok

TermékekModellszíneknyúlásHosszCsomagtípusDia kötél.SzakítószilárdságMűködési terheléshatárÁr
GRAINGER 20TL51 mászókötél 1/2 hüvelyk x 120 láb 16 szál | AF7APX 20TL51Zöld / Fehér / Sárga-120 láb.Poly táska1 / 2 "7300 font730 font€308.93
GRAINGER 20TL52 mászókötél 1/2 hüvelyk x 150 láb 16 szál | AF7APY 20TL52Zöld / Fehér / Sárga-150 láb.Poly táska1 / 2 "7300 font730 font€359.38
GRAINGER 20TL55 mászókötél 7/16 hüvelyk x 120 láb 24 szál | AF7APZ 20TL55Fekete / Kék / Zöld / Sárga11.69%120 láb.Poly táska7 / 16 "6300 font630 font€249.72
GRAINGER 20TL56 mászókötél 7/16 hüvelyk x 600 láb 24 szál | AF7AQA 20TL56Fekete / Kék / Zöld / Sárga11.69%600 láb.Cséve7 / 16 "6300 font630 font€1,235.34
GRAINGER 20TL57 mászókötél 7/16 hüvelyk x 120 láb 24 szál | AF7AQB 20TL57Fekete / Narancs / Sárga11.69%120 láb.Poly táska7 / 16 "6300 font630 font€249.72
GRAINGER 20TL41 mászókötél 1/2 hüvelyk x 150 láb 12 szál | AF7AVK 20TL41Narancs / Piros / Sárga-150 láb.Poly táska1 / 2 "7300 font730 font€353.08
GRAINGER 20TL43 mászókötél 1/2 hüvelyk x 600 láb 12 szál | AF7AVM 20TL43Narancs / Piros / Sárga-600 láb.Cséve1 / 2 "7300 font730 font€1,280.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 20TL47 mászókötél 1/2 hüvelyk x 150 láb 12 szál
€284.73 /Mértékegység