Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PIC mérőeszközök 301L-402A vákuummérő 1 / 2in NPT 30-0 Hg vákuum | AH3BDB 30ZV76

PIC GAUGES 301L-402A vákuummérő 1/2 hüvelykes NPT 30-0 Hg vákuum

Raktáron
Tétel: AH3BDB Modell: 301L-402AKereszthivatkozás: 30ZV76

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€133.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégritkításmérő
Kalibrációs tanúsítványNem
A tok színeRozsdamentes acél
Case MaterialRozsdamentes acél
Csatlakozás helyeAlsó
Csatlakozás mérete1 / 2 "
Dial Méret4"
TöltöttGlicerin
A nyomtáv típusaHeavy Duty
Lens AnyagMűanyag
Üzemi hőm. Hatótávolság30 fok és 160 fok F között
Elsődleges alkalmazásÁltalános rendeltetésű
Választék30–0 In. Hg
Érzékelő anyagaRozsdamentes acél
A legkisebb érettségi0.5
Aljzat anyagaRozsdamentes acél
Nedvesített anyagokRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7425
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)12.95
Hajószélesség (cm)12.95
Származási országCN

Termék részletek:

    • Mérő pontossága: +/- 2-1-2%
    • Nyomás- és vákuummérő típusa: Vákuummérő
    • Gauge Panel szerelhető: Nem
    • Folyadékkal töltött: Igen

Termékváltozatok

TermékekModellDial MéretLens AnyagÜzemi hőm. HatótávolságA legkisebb érettségiAljzat anyagaNedvesített anyagokÁr
PIC GAUGES 201L-402A vákuummérő folyadék 4In 30-0In Hg vákuum | AG9LHH 20TV64 201L-402A4"Műanyag30 fok és 160 fok F között0.5RézRéz€83.19
PIC GAUGES 4001-2LA HD 4In 30-0In Hg vákuummérő | AG9LKB 20TW86 4001-2LA4"Üveg-30 foktól 180 fokig F0.2Rozsdamentes acélRozsdamentes acél€221.66
PIC GAUGES 6001-2LA vákuummérő nagy teherbírású 6 In 30-0 Hg Vacum | AG9LMC 20TX34 6001-2LA6"Üveg-30 foktól 180 fokig F0.2Rozsdamentes acélRozsdamentes acél€351.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PIC GAUGES 301L-402A vákuummérő 1/2 hüvelykes NPT 30-0 Hg vákuum
€133.25 /Mértékegység