Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PIC GAUGES 302LFW-254S Nyomásmérő folyadékkal töltött | AG9EGR 19RZ29

PIC GAUGES 302LFW-254S nyomásmérő folyadékkal töltött

Raktáron
Tétel: AG9EGR Típus: 302LFW-254SKereszthivatkozás: 19RZ29
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
€100.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásmérő
Kalibrációs tanúsítványNem
A tok színeRozsdamentes acél
Case MaterialRozsdamentes acél
Csatlakozás helyeHátsó közép
Csatlakozás mérete1 / 4 "
Dial Méret2.5 "
TöltöttGlicerin
Lens AnyagMűanyag
Üzemi hőm. Hatótávolság30 fok és 160 fok F között
Elsődleges alkalmazásÁltalános rendeltetésű
Választék0-6000 psi
Érzékelő anyagaRozsdamentes acél
A legkisebb érettségi100
Aljzat anyagaRozsdamentes acél
Nedvesített anyagokRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)7.87
Származási országCN

Termék részletek:

    • Mérő pontossága: +/- 2-1-2%
    • Nyomás- és vákuummérő típusa: Nyomásmérő
    • Gauge Panel szerelhető: Nem
    • Folyadékkal töltött: Igen
    • A nyomtáv elsődleges tartományának számozott érettségi: 1000
    • Szükséges mérőadapter: U-Clamp-25 vagy Flange-25

Termékváltozatok

TermékekModellVálasztékA legkisebb érettségiÁr
PIC GAUGES 302LFW-254U Nyomásmérő folyadékkal töltött | AG9EGT 19RZ30 302LFW-254U0-10,000 psi200€86.18
PIC GAUGES 302LFW-254V nyomásmérő folyadékkal töltött | AG9EGU 19RZ31 302LFW-254V0-15,000 psi200€92.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PIC GAUGES 302LFW-254S nyomásmérő folyadékkal töltött
€100.58 /Mértékegység