PIC GAUGES 302LFW sorozat, nyomásmérő


Szűrő
Kalibrációs tanúsítvány: Nem , Tok színe: Rozsdamentes acél , A ház anyaga: Rozsdamentes acél , Csatlakozás helye: Hátsó közép , Csatlakozás mérete: 1 / 4 " , Tárcsa mérete: 2.5 " , Lencse anyaga: Műanyag , Üzemi hőm. Hatótávolság: 30 fok és 160 fok F között , Elsődleges alkalmazás: Általános rendeltetésű , Aljzat anyaga: Rozsdamentes acél , Nedvesített anyagok: Rozsdamentes acél
StílusModellVálasztékA legkisebb érettségiÁr (ÁFA nélkül)
A
302LFW-254U
0-10,000 psi200€86.17
A
302LFW-254V
0-15,000 psi200€92.43
A
302LFW-254S
0-6000 psi100€97.56

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?