Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PIC GAUGES 201L-402J nyomásmérő folyadék 4 hüvelyk 500 psi | AG9LHW 20TV76

PIC GAUGES 201L-402J nyomásmérő folyadék 4 hüvelyk 500 psi

Raktáron
Tétel: AG9LHW Modell: 201L-402JKereszthivatkozás: 20TV76
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
€84.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásmérő
Kalibrációs tanúsítványNem
A tok színeRozsdamentes acél
Case MaterialRozsdamentes acél
Csatlakozás helyeAlsó
Csatlakozás mérete1 / 2 "
Dial Méret4"
TöltöttGlicerin
Lens AnyagMűanyag
Üzemi hőm. Hatótávolság30 fok és 160 fok F között
Elsődleges alkalmazásÁltalános rendeltetésű
Választék0 a 500
Érzékelő anyagaRéz
A legkisebb érettségi10
Aljzat anyagaRéz
Nedvesített anyagokRéz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7303
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)14.22
Hajószélesség (cm)10.92
Származási országCN

Termék részletek:

    • Mérő pontossága: +/- 2-1-2%
    • Nyomás- és vákuummérő típusa: Nyomásmérő
    • Gauge Panel szerelhető: Nem
    • Folyadékkal töltött: Igen
    • A nyomtáv elsődleges tartományának számozott érettségi: 100
    • Szükséges nyomtáv-adapter: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellLens AnyagPontosságKalibrációs tanúsítványVálasztékA legkisebb érettségiAljzat anyagaA tok színeCsatlakozás helyeÁr
PIC GAUGES 201L-158H nyomásmérő folyadék 0 és 300 psi között AA8RXZ 19RZ16 201L-158HPolikarbonát+/- 3-2-3%Egyik sem0-300 psi5 psiRézötvözetEzüstAlsó€31.57
PIC GAUGES 201L-402R nyomásmérő folyadékkal töltött | AA8RYA 19RZ19 201L-402RPolikarbonát+/- 2-1-2%Külön kapható5000 psi100 psiRézötvözetEzüstAlsó€84.10
PIC GAUGES 201L-402B nyomásmérő folyadék 4 hüvelyk 15 psi | AG9LHJ 20TV65 201L-402BMűanyag-Nem0 a 150.1RézRozsdamentes acélAlsó€84.10
PIC GAUGES 201L-402C nyomásmérő folyadék 4 hüvelyk 30 psi | AG9LHK 20TV66 201L-402CMűanyag-Nem0 a 300.5RézRozsdamentes acélAlsó€84.10
PIC GAUGES 201L-402D nyomásmérő folyadék 4 hüvelyk 60 psi | AG9LHP 20TV70 201L-402DMűanyag-Nem0 a 601RézRozsdamentes acélAlsó€84.10
PIC GAUGES 201L-402E nyomásmérő folyadék 4 hüvelyk 100 psi | AG9LHQ 20TV71 201L-402EMűanyag-Nem0 a 1002RézRozsdamentes acélAlsó€84.10
PIC GAUGES 201L-402F nyomásmérő folyadék 4 hüvelyk 160 psi | AG9LHR 20TV72 201L-402FMűanyag-Nem0-160 psi2RézRozsdamentes acélAlsó€84.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PIC GAUGES 201L-402J nyomásmérő folyadék 4 hüvelyk 500 psi
€84.10 /Mértékegység