Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PIC GAUGES 201L-402R nyomásmérő folyadékkal töltött | AA8RYA 19RZ19

PIC GAUGES 201L-402R nyomásmérő folyadékkal töltött

Raktáron
Tétel: AA8RYA Modell: 201L-402RKereszthivatkozás: 19RZ19
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
€84.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásmérő
Pontosság+/- 2-1-2%
Kalibrációs tanúsítványKülön kapható
A tok színeEzüst
Case MaterialRozsdamentes acél
Csatlakozás helyeAlsó
Csatlakozás mérete1 / 2 "NPT
Dial Méret4"
TöltöttGlicerin
A nyomtáv típusaFolyadék töltve
osztások1000 psi
Lens AnyagPolikarbonát
Üzemi hőm. Hatótávolság30 fok és 160 fok F között
Választék5000 psi
Gyűrű anyagaRozsdamentes acél
A legkisebb érettségi100 psi
Aljzat anyagaRézötvözet
CsőanyagRézötvözet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.74
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)12.95
Hajószélesség (cm)12.95
HS-kód9026200000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Szükséges nyomtáv-adapter (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellLens AnyagPontosságKalibrációs tanúsítványVálasztékA legkisebb érettségiAljzat anyagaA tok színeCsatlakozás helyeÁr
PIC GAUGES 201L-158H nyomásmérő folyadék 0 és 300 psi között AA8RXZ 19RZ16 201L-158HPolikarbonát+/- 3-2-3%Egyik sem0-300 psi5 psiRézötvözetEzüstAlsó€31.57
PIC GAUGES 201L-402B nyomásmérő folyadék 4 hüvelyk 15 psi | AG9LHJ 20TV65 201L-402BMűanyag-Nem0 a 150.1RézRozsdamentes acélAlsó€84.10
PIC GAUGES 201L-402C nyomásmérő folyadék 4 hüvelyk 30 psi | AG9LHK 20TV66 201L-402CMűanyag-Nem0 a 300.5RézRozsdamentes acélAlsó€84.10
PIC GAUGES 201L-402D nyomásmérő folyadék 4 hüvelyk 60 psi | AG9LHP 20TV70 201L-402DMűanyag-Nem0 a 601RézRozsdamentes acélAlsó€84.10
PIC GAUGES 201L-402E nyomásmérő folyadék 4 hüvelyk 100 psi | AG9LHQ 20TV71 201L-402EMűanyag-Nem0 a 1002RézRozsdamentes acélAlsó€84.10
PIC GAUGES 201L-402F nyomásmérő folyadék 4 hüvelyk 160 psi | AG9LHR 20TV72 201L-402FMűanyag-Nem0-160 psi2RézRozsdamentes acélAlsó€84.10
PIC GAUGES 201L-402G nyomásmérő folyadék 4 hüvelyk 200 psi | AG9LHT 20TV73 201L-402GMűanyag-Nem0 a 2005RézRozsdamentes acélAlsó€84.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PIC GAUGES 201L-402R nyomásmérő folyadékkal töltött
€84.10 /Mértékegység