PHILIPS BURTON OP216SC vizsgafény mennyezeti 50w 37-1/2 hüvelyk hosszúság 10 láb | AG4VVE 35FV01

PHILIPS BURTON OP216SC vizsgafény mennyezeti 50w, 37-1/2 hüvelyk, hosszúság 10 láb

Raktáron
Tétel: AG4VVE Modell: OP216SCKereszthivatkozás: 35FV01

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,278.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVizsgafény
ÁllíthatóRugalmas, kiterjedt eléréssel és mozgástartománnyal
Kar hosszúság37.5 "
színekfehér
Színhőmérséklet.3300K
Vezetékhossz10 láb.
Lámpa tartozékIgen
Lámpa típusaHalogén
LencsékSzűrő kikapcsolása
Fényteljesítmény78,000 24 lux @ XNUMX "
Szerelési típusEgyetlen mennyezet
Összességében Reach37.5 "
kapcsolóhintaszék
típusMennyezet
Feszültség120
Watts50

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 24.3
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)93.98
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód9405108020

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: (3) halogén izzók, mindegyik 2000 órás. Átlagos izzóélettartam, az izzók párhuzamosan vannak bekötve a folyamatos működés érdekében, a kialakítás lehetővé teszi a SteriHandle egy kézzel történő eltávolítását vagy cseréjét, 5 év. Korlátozott garancia

Termékváltozatok

TermékekModellSzínhőmérséklet.FényteljesítménySzerelési típusWattsÁr
PHILIPS BURTON OP216DC vizsgafény mennyezeti javasolt lámpa AH4NZB | AG4VRV 35FV02 OP216DC3300K78,000 24 lux @ XNUMX "Kettős mennyezet50€9,730.70
PHILIPS BURTON CS316SC vizsgafény mennyezeti 150w 37-1/2 hüvelyk hossz 10 Ft | AG4VVF 35FV08 CS316SC4300K126,000 24 lux @ XNUMX "Egyetlen mennyezet150€5,998.35
PHILIPS BURTON CS316DC vizsgafény mennyezeti javasolt lámpa AH4NZD | AG4VVG 35FV09 CS316DC4300K126,000 24 lux @ XNUMX "Kettős mennyezet150€10,789.23
PHILIPS BURTON OC516CC vizsgafény mennyezet 37-1/2 hüvelyk kar hossza 10 láb | AG4VVL 35FV15 OC516CC3300 és 4300KII. Járóbeteg 78,000 24 Lux @ 126,000 "/ CoolSpot II 24 XNUMX Lux @ XNUMX"Mennyezet50/150€10,156.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PHILIPS BURTON OP216SC vizsgafény mennyezeti 50w, 37-1/2 hüvelyk, hosszúság 10 láb
€5,278.27 /Mértékegység