Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LÉGKEZELŐ 1W633 Üvegszálas szűrőhöz illeszkedő kárpitozás 15 x 24 x 3/8 | AB3YFU

AIR HANDLER 1W633 Üvegszálas szűrőhöz illeszkedő díszítőelem 15 x 24 x 3/8

Raktáron
Tétel: AB3YFU Típus: 1W633Kereszthivatkozás: 2GHX4
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
€7.87 /Mértékegység
Ez a termék csak 12 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVágja be az üvegszálas szűrőhöz
Légáramlat300 fpm
Végső ellenállás1.00 "-os WC
Kezdeti ellenállás0.2 "-os WC
Max. Hőmérséklet180 F
Névleges mélység3 / 8 "
Névleges szűrőméret15x24x3 / 8
Névleges magasság15 "
Névleges szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)62.99
Hajó hossza (cm)39.62
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód8421398090
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR HANDLER 1W633 Üvegszálas szűrőhöz illeszkedő díszítőelem 15 x 24 x 3/8
€7.87 /Mértékegység