PHILIPS BURTON CS316DC vizsgafény mennyezeti javasolt lámpa AH4NZD | AG4VVG 35FV09

PHILIPS BURTON CS316DC vizsgafény mennyezeti javasolt lámpa AH4NZD

Raktáron
Tétel: AG4VVG Típus: CS316DCKereszthivatkozás: 35FV09

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€10,789.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVizsgafény
ÁllíthatóRugalmas, kiterjedt eléréssel és mozgástartománnyal
Kar hosszúság37.5 "
színekfehér
Színhőmérséklet.4300K
Vezetékhossz10 láb.
Lámpa tartozékIgen
Lámpa típusaHalogén
LencsékSzűrő kikapcsolása
Fényteljesítmény126,000 24 lux @ XNUMX "
Szerelési típusKettős mennyezet
Összességében Reach37.5 "
kapcsolóhintaszék
típusMennyezet
Feszültség120
Watts150

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 35.1
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód9405108020

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: A halogén izzó 600 órát biztosít. Az átlagos izzó élettartama normál beállításnál a súrlódó gomb lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy szerszám nélkül beállítsa a súrlódást az önkiegyensúlyozó kar pozícionálásánál a kívánt feszültséghez. Korlátozott Warran

Termékváltozatok

TermékekModellSzínhőmérséklet.FényteljesítménySzerelési típusWattsÁr
PHILIPS BURTON OP216DC vizsgafény mennyezeti javasolt lámpa AH4NZB | AG4VRV 35FV02 OP216DC3300K78,000 24 lux @ XNUMX "Kettős mennyezet50€9,730.70
PHILIPS BURTON OP216SC vizsgafény mennyezeti 50w 37-1/2 hüvelyk hosszúság 10 láb | AG4VVE 35FV01 OP216SC3300K78,000 24 lux @ XNUMX "Egyetlen mennyezet50€5,278.27
PHILIPS BURTON CS316SC vizsgafény mennyezeti 150w 37-1/2 hüvelyk hossz 10 Ft | AG4VVF 35FV08 CS316SC4300K126,000 24 lux @ XNUMX "Egyetlen mennyezet150€5,998.35
PHILIPS BURTON OC516CC vizsgafény mennyezet 37-1/2 hüvelyk kar hossza 10 láb | AG4VVL 35FV15 OC516CC3300 és 4300KII. Járóbeteg 78,000 24 Lux @ 126,000 "/ CoolSpot II 24 XNUMX Lux @ XNUMX"Mennyezet50/150€10,156.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PHILIPS BURTON CS316DC vizsgafény mennyezeti javasolt lámpa AH4NZD
€10,789.23 /Mértékegység