NORD SK9032.1-100LP/4-93.5-A AC hajtóműves motor 19 ford./perc TEFC 95.5 RA 3 LE | AH9CFZ 39RK92

NORD SK9032.1-100LP/4-93.5-A AC hajtóműves motor 19 ford/perc TEFC 95.5 RA 3 LE

Raktáron
Tétel: AH9CFZ Modell: SK9032.1-100LP/4-93.5-AKereszthivatkozás: 39RK92

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,993.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAC váltómotor
CsapágyakLabda
HázTeljesen zárt ventilátorral hűtött
befejezRozsdamentes acél festék
Teljes terhelésű erősítők3.84
Fogaskerékház anyagaÖntöttvas
Hajtómű anyagaEdzett acél
Áttétel95.5:1
SebességtípusSpirális / ferde
SzinkronEdzett acél
HázÖntöttvas
Hz60
Bemenet HP3
Szigetelési osztályF
Kulcsméret3/8 "x 3/8" x 2-3 / 4 "
Hossz kevesebb tengely25 25 / 64 "
KenésZsír tele
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Max. forgatónyomaték13722.0 in.-lb.
motor típusa3-fázis
Szerelési helyzetVízszintes
Adattábla fordulat / perc19
Nincs terhelés RPM19
Szükséges féktárcsák száma0
Túlterhelés2504 font
Fázis3
Megfordítható tengely kimenetNem
ForgásCW / CCW
SealsAjak
Tengely Dia.1.75 "
Tengely tájolásaDerékszög
Tengely típusaEgyetlen bal
HővédelemEgyik sem
típusAC váltómotor
Feszültség230 / 460 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 93.8952
Hajó magassága (cm)57.15
Hajó hossza (cm)89.66
Hajószélesség (cm)52.07
Származási országDE

Termék részletek:

    • Hajtóműves féktípus: Nincs

Termékváltozatok

TermékekModellHázHázbefejezHzBemenet HPKulcsméretHossz kevesebb tengelyKenésÁr
NORD SK372.1-71L/4 60.83 AC hajtóműves motor 28 rpm Tefc 230/460v | AE4XPX 5NUA2 SK372.1-71L / 4 60.83Öntött alumínium ötvözetTEFCFestetlen601/21/4 "négyzet x 1-1 / 4"15.9 "Ásványi olaj€1,175.64
NORD SK172.1-71L/4 38.75 AC hajtóműves motor 44 ford/perc Tefc 230/460v | AE4XPY 5NUA5 SK172.1-71L / 4 38.75Öntött alumínium ötvözetTEFCFestetlen601/23/16 "négyzet x 1-1 / 4"13.35 "Ásványi olaj€1,311.14
NORD SK172.1-71L/4 24.8 AC hajtóműves motor 71 Rpm Tefc 230/460v | AE4XQA 5NUC3 SK172.1-71L / 4 24.8Öntött alumínium ötvözetTEFCFestetlen601/23/16 "négyzet x 1-1 / 4"13.35 "Ásványi olaj€1,311.14
NORD SK172.1-71L/4 15.76 AC hajtóműves motor 111 Rpm Tefc 230/460v | AE4XQB 5NUC8 SK172.1-71L / 4 15.76Öntött alumínium ötvözetTEFCFestetlen601/23/16 "négyzet x 1-1 / 4"13.35 "Ásványi olaj€1,311.14
NORD SK9012.1-63L/4-12.23-A Hajtóműves motor AC 137 ford./perc | AE7KLV 5YW22 SK9012.1-63L / 4-12.23-A-TEFCRozsdamentes acél festék50/601/4--Olajjal töltött€2,784.02
NORD SK9012.1-63L/4-97.36-A Hajtóműves motor AC 17 ford./perc | AE7KLW 5YW26 SK9012.1-63L / 4-97.36-A-TEFCRozsdamentes acél festék50/601/4--Olajjal töltött€2,260.87
NORD SK9012.1-71L/4-12.23-A Hajtóműves motor AC 137 rpm | AE7KLX 5YW33 SK9012.1-71L / 4-12.23-A-TEFCRozsdamentes acél festék50/601/2--Olajjal töltött€2,655.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NORD SK9032.1-100LP/4-93.5-A AC hajtóműves motor 19 ford/perc TEFC 95.5 RA 3 LE
€4,993.40 /Mértékegység