Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PHILIPS ADVANCE LEDINTA0350C425FO Led meghajtó 120-277 V 40-150 W 120-425 V | AD7YYX 4HGL7

PHILIPS ADVANCE LEDINTA0350C425FO Led meghajtó 120-277 V 40-150 W 120-425 V

Raktáron
Tétel: AD7YYX Modell: LEDINTA0350C425FOKereszthivatkozás: 4HGL7
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
€283.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLED vezérlő
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-40 foktól 140 fokig F
Magasság1.5 "
Áramfelvétel1.4 AAC
bemenő teljesítmény165
Bemeneti feszültség120-277 VAC
Hossz9.5 "
Kimeneti áram0.35 ADC
Kimeneti feszültség120-425 VDC
Power Factor0.90
Kimenő teljesítmény40-150 W
Szélesség2 5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.97
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód8504409580
Származási országMX

Termék részletek:

    • Környezeti besorolás (száraz nedvesség)

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságbemenő teljesítményBemeneti feszültségHosszKimeneti áramKimeneti feszültségSzélességÁr
PHILIPS ADVANCE LED120A0700C24F Led meghajtó 120 V 2.0-17.2 W 2.8-24.6 V | AD7YYV 4HGL5 LED120A0700C24F1.187 "21.5120 VAC5.187 "0.7 ADC2.8-24.6 VDC1.38 "€113.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PHILIPS ADVANCE LEDINTA0350C425FO Led meghajtó 120-277 V 40-150 W 120-425 V
€283.66 /Mértékegység