Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PHILIPS ADVANCE LED120A0700C24F Led meghajtó 120 V 2.0-17.2 W 2.8-24.6 V | AD7YYV 4HGL5

PHILIPS ADVANCE LED120A0700C24F Led meghajtó 120 V 2.0-17.2 W 2.8-24.6 V

Raktáron
Tétel: AD7YYV Modell: LED120A0700C24FKereszthivatkozás: 4HGL5
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
€120.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLED vezérlő
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-40 foktól 140 fokig F
Magasság1.187 "
Áramfelvétel0.2 AAC
bemenő teljesítmény21.5
Bemeneti feszültség120 VAC
Hossz5.187 "
Kimeneti áram0.7 ADC
Kimeneti feszültség2.8-24.6 VDC
Power Factor0.90
Kimenő teljesítmény2.0-17.2 W
Szélesség1.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.081
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)13.46
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód8504409580
Származási országMX

Termék részletek:

    • Környezeti besorolás (száraz)

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságbemenő teljesítményBemeneti feszültségHosszKimeneti áramKimeneti feszültségSzélességÁr
PHILIPS ADVANCE LEDINTA0350C425FO Led meghajtó 120-277 V 40-150 W 120-425 V | AD7YYX 4HGL7 LEDINTA0350C425FO1.5 "165120-277 VAC9.5 "0.35 ADC120-425 VDC2 5 / 16 "€293.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PHILIPS ADVANCE LED120A0700C24F Led meghajtó 120 V 2.0-17.2 W 2.8-24.6 V
€120.04 /Mértékegység