Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PHILIPS ADVANCE LED120A0012V50F Led meghajtó 120 V 1.0-60 W 12 V | AD7YYN 4HGK8

PHILIPS ADVANCE LED120A0012V50F Led meghajtó 120 V 1.0-60 W 12 V

Raktáron
Tétel: AD7YYN Modell: LED120A0012V50FKereszthivatkozás: 4HGK8
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
€194.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLED vezérlő
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-40 foktól 140 fokig F
Magasság1.187 "
Áramfelvétel0.63 AAC
bemenő teljesítmény75
Bemeneti feszültség120 VAC
Hossz9.5 "
Kimeneti áram0.80-5.0 ADC
Kimeneti feszültség12 VDC
Power Factor0.90
Kimenő teljesítmény10-60 W
Szélesség1 11 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.603
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)24.89
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód8504100000
Származási országMX

Termék részletek:

    • Környezeti besorolás (száraz nedvesség)

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságbemenő teljesítményBemeneti feszültségKimeneti áramKimeneti feszültségSzélességÁr
PHILIPS ADVANCE LEDINTA0012V50FO Led Driver 120-277 V 0.1-60 W 12 V | AD7YYP 4HGK9 LEDINTA0012V50FO1.187 "70120-277 VAC0.10-5.0 ADC12 VDC1 11 / 16 "€284.70
PHILIPS ADVANCE LED120A0024V33F Led meghajtó 120 V 1.0-80 W 24 V | AD7YYQ 4HGL1 LED120A0024V33F1.187 "95120 VAC0.80-3.30 ADC24 VDC1 11 / 16 "€200.99
PHILIPS ADVANCE LED120A0350C33F Led meghajtó 120 V 1.0-12 W 2.8-32.6 V | AD7YYT 4HGL3 LED120A0350C33F1.187 "15120 VAC0.35 ADC2.8-32.6 VDC1 11 / 16 "€130.14
PHILIPS ADVANCE LEDINTA0700C210FO Led meghajtó 120-277 V 40-150 W 60-210 V | AD7YYY 4HGL8 LEDINTA0700C210FO1.5 "165120-277 VAC0.70 ADC60-210 VDC2 5 / 16 "€301.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PHILIPS ADVANCE LED120A0012V50F Led meghajtó 120 V 1.0-60 W 12 V
€194.17 /Mértékegység