Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PHILIPS ADVANCE IOP-4PSP32-SC elektronikus előtét T8 lámpák 120/277v | AE4HLZ 5KNJ3

PHILIPS ADVANCE IOP-4PSP32-SC elektronikus előtét T8 lámpa 120 / 277v

Raktáron
Tétel: AE4HLZ Típus: IOP-4PSP32-SCKereszthivatkozás: 5KNJ3
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
€79.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus ballaszt
AC erősítők0.93 a 0.40
Előtétfaktor0.88
BallasztcsaládOptanium (R) IOP
Magasság1.187 "
Bemeneti watt110
Lámpa típusaT8 lámpák
Hossz9.5 "
FényteljesítményNormál
Min. Kezdő hőmérséklet.0 fok F
Az F17T8 lámpák száma4
Az F25T8 lámpák száma4
Az F28T8 lámpák száma4
Az F32T8 lámpák száma4
F32T8 (28W) lámpák száma4
F32T8 (30W) lámpák száma4
Az F32T8U lámpák száma4
Lámpák száma4
Power Factor0.98-nél nagyobb
Indítás típusaprogramozott
Teljes harmonikus torzításKevesebb mint 10%
Feszültség120/277
Szélesség1 11 / 16 "
Vezeték típusaSeries of

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.68
Hajó magassága (cm)9.91
Hajó hossza (cm)40.13
Hajószélesség (cm)29.21
HS-kód8504100000
Származási országMX

Termék részletek:

    • F30T8 lámpák száma (4)
    • Különleges jellemzők: Nagy hatékonyság

Termékváltozatok

TermékekModellMin. Kezdő hőmérséklet.AC erősítőkBallasztcsaládLámpák számaPower FactorIndítás típusaFeszültségSzélességÁr
PHILIPS ADVANCE IOP-2PSP32-N elektronikus előtét F32t8 lámpák 120/277v | AA6HAU 13Y375 IOP-2PSP32-N0 fok F0.48Optán (R)20.98programozott120/2771 11 / 16 "€48.58
PHILIPS ADVANCE IOP-2PSP32-LW-N Elektronikus előtét F32t9 lámpák 120/277v | AA6HAV 13Y376 IOP-2PSP32-LW-N0 fok F0.4Optán (R)20.99programozott120/2771 11 / 16 "€59.56
PHILIPS ADVANCE IOP-2P32-HL-N elektronikus előtét T8 lámpák 120/277v | AA9ULR 1FEW2 IOP-2P32-HL-N-20 fok F0.62 a 0.26Optanium (R) IOP1 vagy 20.98-nél nagyobbAzonnali120/2771 11 / 16 "€47.15
PHILIPS ADVANCE IOP-3P32-HL-N elektronikus előtét T8 lámpák 120/277v | AA9ULT 1FEW3 IOP-3P32-HL-N-20 fok F0.91 a 0.39Optanium (R) IOP30.98-nél nagyobbAzonnali120/2771 11 / 16 "€52.28
PHILIPS ADVANCE ICN-3P32-N elektronikus előtét T8 lámpák 120/277v | AB3WPG 1VN21 ICN-3P32-N0 fok F0.71 a 0.31Centium (TM)30.98-nél nagyobbAzonnali120/2771 11 / 16 "€33.46
PHILIPS ADVANCE ICN-4P32-N elektronikus előtét T8 lámpák 120/277v | AB3WPH 1VN22 ICN-4P32-N0 fok F0.94 a 0.41Centium (TM)40.98-nél nagyobbAzonnali120/2771 11 / 16 "€48.44
PHILIPS ADVANCE IOP-2P59-N elektronikus előtét T8 lámpák 120/277v | AB4GMX 1XWJ3 IOP-2P59-N32 fok F0.91 a 0.39Optán (R)20.98-nél nagyobbAzonnali120/2771 11 / 16 "€50.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PHILIPS ADVANCE IOP-4PSP32-SC elektronikus előtét T8 lámpa 120 / 277v
€79.64 /Mértékegység