Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PHILIPS ADVANCE IOP-2P32-HL-N elektronikus előtét T8 lámpák 120/277v | AA9ULR 1FEW2

PHILIPS ADVANCE IOP-2P32-HL-N elektronikus előtét T8 lámpák 120 / 277v

Raktáron
Tétel: AA9ULR Típus: IOP-2P32-HL-NKereszthivatkozás: 1FEW2
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
€47.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus ballaszt
AC erősítők0.62 a 0.26
Előtétfaktor1.18
BallasztcsaládOptanium (R) IOP
Előtét típusaNormál kimenet
Magasság1.187 "
Bemeneti watt72 a 74
Lámpa típusaT8 lámpák
Hossz9.5 "
FényteljesítményMagas
Min. Kezdő hőmérséklet.-20 fok F
Az F17T8 lámpák száma1 vagy 2
Az F25T8 lámpák száma1 vagy 2
Az F28T8 lámpák száma1 vagy 2
Az F32T8 lámpák száma1 vagy 2
Az F32T8U lámpák száma2
Az F40T8 lámpák száma1
Lámpák száma1 vagy 2
Power Factor0.98-nél nagyobb
Indítás típusaAzonnali
Teljes harmonikus torzításKevesebb mint 10%
Feszültség120/277
Szélesség1 11 / 16 "
Vezeték típusaPárhuzamos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.52
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)40.13
Hajószélesség (cm)28.19
HS-kód8504100000
Származási országMX

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Állandó áram

Termékváltozatok

TermékekModellMin. Kezdő hőmérséklet.AC erősítőkBallasztcsaládLámpák számaPower FactorIndítás típusaFeszültségSzélességÁr
PHILIPS ADVANCE IOP-2PSP32-N elektronikus előtét F32t8 lámpák 120/277v | AA6HAU 13Y375 IOP-2PSP32-N0 fok F0.48Optán (R)20.98programozott120/2771 11 / 16 "€48.58
PHILIPS ADVANCE IOP-2PSP32-LW-N Elektronikus előtét F32t9 lámpák 120/277v | AA6HAV 13Y376 IOP-2PSP32-LW-N0 fok F0.4Optán (R)20.99programozott120/2771 11 / 16 "€59.56
PHILIPS ADVANCE IOP-3P32-HL-N elektronikus előtét T8 lámpák 120/277v | AA9ULT 1FEW3 IOP-3P32-HL-N-20 fok F0.91 a 0.39Optanium (R) IOP30.98-nél nagyobbAzonnali120/2771 11 / 16 "€52.28
PHILIPS ADVANCE ICN-3P32-N elektronikus előtét T8 lámpák 120/277v | AB3WPG 1VN21 ICN-3P32-N0 fok F0.71 a 0.31Centium (TM)30.98-nél nagyobbAzonnali120/2771 11 / 16 "€33.46
PHILIPS ADVANCE ICN-4P32-N elektronikus előtét T8 lámpák 120/277v | AB3WPH 1VN22 ICN-4P32-N0 fok F0.94 a 0.41Centium (TM)40.98-nél nagyobbAzonnali120/2771 11 / 16 "€48.44
PHILIPS ADVANCE IOP-2P59-N elektronikus előtét T8 lámpák 120/277v | AB4GMX 1XWJ3 IOP-2P59-N32 fok F0.91 a 0.39Optán (R)20.98-nél nagyobbAzonnali120/2771 11 / 16 "€50.93
PHILIPS ADVANCE ICN-2P32-N elektronikus előtét T8 lámpák 120/277v | AC2QWT 2MCX5 ICN-2P32-N0 fok F0.50 a 0.21Centium (TM)1 vagy 20.98-nél nagyobbAzonnali120/2771 5 / 16 "€39.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PHILIPS ADVANCE IOP-2P32-HL-N elektronikus előtét T8 lámpák 120 / 277v
€47.15 /Mértékegység