Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PHILIPS ADVANCE IOP-4P32-HL-SC Előtét elektronikus azonnali indítás 120/277V | AH7AGM 36ND50

PHILIPS ADVANCE IOP-4P32-HL-SC előtétes elektronikus azonnali indítás 120 / 277V

Raktáron
Tétel: AH7AGM Típus: IOP-4P32-HL-SCKereszthivatkozás: 36ND50
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
€50.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus ballaszt
AC erősítők0.58 a 1.26
Előtétfaktor1.18
BallasztcsaládOptanium (R) IOP
Előtét típusaElektronikus
Magasság1.187 "
Bemeneti watt69 a 147
Lámpa típusaT8
Lámpa Watts32
Hossz9.5 "
FényteljesítményMagas
Min. Kezdő hőmérséklet.-20 fok F
Az F17T8 lámpák száma3 vagy 4
Az F25T8 lámpák száma3 vagy 4
Az F32T8 lámpák száma3 vagy 4
F32T8 (28W) lámpák száma3 vagy 4
F32T8 (30W) lámpák száma3 vagy 4
Az F40T8 lámpák száma3
Lámpák száma4
Power Factor0.98-nél nagyobb
Indítás típusaAzonnali
Teljes harmonikus torzításKevesebb mint 10%
Feszültség120/277
Szélesség1 45 / 64 "
Vezeték típusaPárhuzamos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5443
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)4.32
Származási országMX

Termék részletek:

    • Előtét-fényerő: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
PHILIPS ADVANCE GCN2S28L35M elektronikus előtét, 347V | CF6PDF GCN2S28L35M-
ajánlatkérés
PHILIPS ADVANCE GOPA3P32SC35M elektronikus előtét, 347V | CF6PDJ GOPA3P32SC35M-
ajánlatkérés
PHILIPS ADVANCE GOPA4P32SC35M elektronikus előtét, 347V | CF6PDK GOPA4P32SC35M-
ajánlatkérés
PHILIPS ADVANCE ICF1H120M4LD35M Elektronikus előtét | CF6PEG ICF1H120M4LD35M-
ajánlatkérés
PHILIPS ADVANCE ICF2S13M1BS35M Elektronikus előtét | CF6PEJ ICF2S13M1BS35M-
ajánlatkérés
PHILIPS ADVANCE ICF2S18M1BS35M Elektronikus előtét | CF6PEL ICF2S18M1BS35M-
ajánlatkérés
PHILIPS ADVANCE ICF2S42M2BS35M Elektronikus előtét | CF6PET ICF2S42M2BS35M-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PHILIPS ADVANCE IOP-4P32-HL-SC előtétes elektronikus azonnali indítás 120 / 277V
€50.09 /Mértékegység