SCHNEIDER ELECTRIC Áramváltó Tesys T


Schneider Electric áramváltó, Tesys T pontosan és biztonságosan méri az elektromos áramokat. Kapcsolóberendezés-panelekben, motorvezérlő központokban és áramelosztó rendszerekben használják őket. Ezek az áramváltók (CT-k) a nagy áramerősségeket kezelhető szintre csökkentik a mérés és a védelem érdekében...cselekvési célokra. Olvass tovább

Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
LT6CT1001
€767.24
B
LT6CT2001
€652.62
C
LT6CT4001
€1,541.69

Működési mechanizmus

  • Az áramváltó az elektromágneses indukció elvén működik. A kérdéses elektromos áramkörhöz csatlakoztatott primer tekercs a primer árammal arányos mágneses teret hoz létre.
  • Ez a változó mágneses tér feszültséget indukál a szekunder tekercsben, és a nagy primer áramokat pontosan mérhető szekunder áramokká alakítja át az elektromos rendszerek, például a TeSys T motorvezérlő felügyeletéhez és védelméhez.

Jellemzők

  • Ezek az áramváltók nagy pontosságot és precizitást kínálnak, lehetővé téve az áram pontos felügyeletét és az elektromos rendszerek megbízható védelmét.
  • Több szekunder tekercssel vannak felszerelve, ami megkönnyíti a kompatibilitást a különböző felügyeleti és vezérlőeszközökkel, és növeli a rendszer tervezésének rugalmasságát.
  • Ezek a kompakt áramváltók könnyű beépítést tesznek lehetővé szűk elektromos panelekbe és szűk helyekre.
  • Akár 122 fokos hőmérsékleten is működtethetők.
  • Ezeknek az áramváltóknak a transzformátor áttétele 100/1.

Gyakran ismételt kérdések

Ezek az áramváltók alkalmasak nagyfeszültségű alkalmazásokra?

Ezek az áramváltók 690 V névleges szigetelési feszültséggel rendelkeznek, így sokféle alkalmazásra alkalmasak, beleértve a közepes és magas feszültségűeket is.

Miben különböznek ezek a Schneider Electric TeSys T áramváltók a többi CT-től?

Ezeket az áramváltókat kifejezetten a Schneider Electric TeSys T motorvezérlőjével való kompatibilitásra tervezték, biztosítva a zökkenőmentes integrációt és az optimalizált teljesítményt a motorvezérlő alkalmazásokban.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?