Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PHILIPS ADVANCE 7C150P40R nem PCB kondenzátor, 480V maximális feszültség, 15 mikrofarad, 250W | AE7NEH 5ZND5

PHILIPS ADVANCE 7C150P40R nem PCB kondenzátor, 480V maximális feszültség, 15 Microfarad, 250W

Raktáron
Tétel: AE7NEH Típus: 7C150P40RKereszthivatkozás: 5ZND5

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€96.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKondenzátor
Átmérő1.75 "
Magasság3.75 "
MFD minősítés15
AlakRound
Temp. Hatótávolság105 fok C
Feszültség400V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)13.72
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód8532250020
Származási országCN

Termék részletek:

    • 250 W-os fémhalogén lámpával használható

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőMagasságFeszültségÁr
PHILIPS ADVANCE 7C100M40R nem PCB kondenzátor, 480V maximális feszültség, 10 mikrofarad, 100W | AE7NEF 5ZND3 7C100M40R1.375 "3.75 "400V€73.17
PHILIPS ADVANCE 7C240P40R nem PCB kondenzátor, 480V maximális feszültség, 24 mikrofarad, 400W | AE7NEG 5ZND4 7C240P40R1.75 "4 13 / 16 "400V€123.34
PHILIPS ADVANCE 7C080L30RA nem PCB kondenzátor, 300 VAC, 8 mikrofarad, 70 W | AE7NEP 5ZNE1 7C080L30RA1.25 "2.75 "300V€73.17
PHILIPS ADVANCE 7C050L30RA nem PCB kondenzátor, 50 W, kerek ház, 300 VAC, 5 mikrofarad | CF6NZW 7C050L30RA----
ajánlatkérés
PHILIPS ADVANCE 7C120M33R nem PCB kondenzátor, 330 VAC, 12 mikrofarad, 100 W | CF6PAC 7C120M33R----
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PHILIPS ADVANCE 7C150P40R nem PCB kondenzátor, 480V maximális feszültség, 15 Microfarad, 250W
€96.18 /Mértékegység