PHILIPS ADVANCE 71A65F3-001 Rejtett előtétkészlet 1000 W fémhalogén | AD9XEB 4VMY8

PHILIPS ADVANCE 71A65F3-001 Hid előtétes készlet fémhalogenid 1000 W

Raktáron
Tétel: AD9XEB Típus: 71A65F3-001Kereszthivatkozás: 4VMY8

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€266.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHID előtétkészlet
ANSI kódM141
BallasztcsaládHID mágneses
Előtét típusaMag és tekercs
Magasság4.25 "
Hz60
Bemeneti feszültség120/480/347
Bemeneti watt1075
Szigetelési osztályH / N
Lámpa típusaFémhalogén
Lámpa Watts1000
Hossz6"
Min. Kezdő hőmérséklet.-30 fok F
Lámpák száma1
Működési erősítők @ 480 V2.35
HővédelemNem
Szélesség4.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.296
Hajó magassága (cm)12.19
Hajó hossza (cm)23.88
Hajószélesség (cm)19.05
HS-kód8504100000
Származási országMX

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PHILIPS ADVANCE 71A65F3-001 Hid előtétes készlet fémhalogenid 1000 W
€266.04 /Mértékegység