Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PERMAKLEEN 2522-PW6P-AM Ipari csatlakozó 250VAC 30A L15-30P 3P 4W | AH9NJD 40LN14

PERMAKLEEN 2522-PW6P-AM Dugasz Ipari 250VAC 30A L15-30P 3P 4W

Raktáron
Tétel: AH9NJD Típus: 2522-PW6P-AMKereszthivatkozás: 40LN14
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
€225.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízzáró záródugó
erősítők30
AntimikrobiálisIgen
színekSárga
Vezeték mérete0.640 "hogy 0.930"
FokozatIpari
HP3.0
IP besorolás65, 66, 67
AnyagHőre lágyuló műanyag
NEMA Plug konfigurációL15-30P
Pólusok száma3
Vezetékek száma4
Fázis3
típusBurkolózva
Feszültség250 VAC
Vezeték típusaStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)14.22
Hajószélesség (cm)10.16
Származási országUS

Termék részletek:

    • Korrózióálló: Igen
    • Különleges tulajdonságok: Korrózióálló

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkVezeték méreteHPNEMA Plug konfigurációPólusok számaFeszültségÁr
PERMAKLEEN 2322-PW6P-AM Ipari csatlakozó 250VAC 20A L15-20P 3P 4W | AH9NHE 40LM91 2322-PW6P-AM200.560 "hogy 0.770"3.0L15-20P3250 VAC€201.25
PERMAKLEEN 2524-PW6P-AM Ipari csatlakozó 480VAC 30A L16-30P 3P 4W | AH9NHF 40LM92 2524-PW6P-AM300.640 "hogy 0.930"10.0L16-30P3480 VAC€194.53
PERMAKLEEN 2324-PW6P-AM Ipari csatlakozó 480VAC 20A L16-20P 3P 4W | AH9NHX 40LN08 2324-PW6P-AM200.560 "hogy 0.770"5.0L16-20P3480 VAC€189.72
PERMAKLEEN 2526-PW6P-AM Ipari csatlakozó 600VAC 30A L17-30P 3P 4W | AH9NJN 40LN23 2526-PW6P-AM300.640 "hogy 0.930"-L17-30P3600 VAC€215.92
PERMAKLEEN 2530-PW6P-AM csatlakozó 120 / 208VAC 30A L18-30P 4P 4W | AH9NJP 40LN24 2530-PW6P-AM300.640 "hogy 0.930"3.0L18-30P4120 / 208 VAC€230.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PERMAKLEEN 2522-PW6P-AM Dugasz Ipari 250VAC 30A L15-30P 3P 4W
€225.19 /Mértékegység