Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DISCO 9132PK rögzítő, fekete, nylon, 9/32 hüvelykes furatméret, 1-11/64 hüvelyk hosszú, 25 pk | AD3NWG 40K573

DISCO 9132PK rögzítő, fekete, nejlon, 9/32 hüvelykes furatméret, 1-11/64 hüvelyk hosszúság, 25 pk

Raktáron
Tétel: AD3NWG Modell: 9132PKKereszthivatkozás: 40K573

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€19.66 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNylon rögzítők
színekFekete
Grip tartomány0.055–1.005 ”
Fej Dia.3 / 4 "
Fejmagasság1 / 8 "
fej típusaRound
Lyuk méret9 / 32 "
Szegecs Dia.9 / 32 "
Szegecs hossza1 11 / 64 "
Szegecs anyagaFekete Nylon
Szegecs típusarögzítő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8708998175
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DISCO 9132PK rögzítő, fekete, nejlon, 9/32 hüvelykes furatméret, 1-11/64 hüvelyk hosszúság, 25 pk
€19.66 /csomag