Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PENN MACHINE WORKS 2000300112 Elbow 90 degree Stainless Steel FNPT 1 | AF7FLW 20XY73

PENN MACHINE WORKS 2000300112 Elbow 90 degree Stainless Steel FNPT 1"

Raktáron
Tétel: AF7FLW Típus: 2000300112Kereszthivatkozás: 20XY73
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
€205.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKönyök, 90 fok
test anyaga304 / 304LRozsdamentes acél
Osztály3000 font
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás3000 psi @ 100 fok F
Csőméret1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.06
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7307225000

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaTételCsőméretÁr
PENN MACHINE WORKS 3000300171 Könyök 90 fokos alacsony hőmérsékletű acél FNPT 1-1/2" | AF7FLT 20XY20 3000300171LF2 alacsony hőmérsékletű acélKönyök, 90 fok1.5 "€372.80
PENN GÉP MŰKÖDIK 1000300112 Könyök 90 fokos rozsdamentes acél FNPT 1/2" | AF7FLU 20XY71 1000300112304 / 304LRozsdamentes acélKönyök, 90 fok1 / 2 "€97.03
PENN MACHINE WORKS 1500300112 Könyök 90 fokos rozsdamentes acél FNPT 3/4" | AF7FLV 20XY72 1500300112304 / 304LRozsdamentes acélKönyök, 90 fok3 / 4 "€129.70
PENN MACHINE WORKS 4000300112 Könyök 90 fokos rozsdamentes acél Fnpt 2 hüvelyk | AF7FLX 20XY75 4000300112304 / 304LRozsdamentes acélKönyök, 90 fok2"€671.30
PENN GÉP MŰKÖDIK 1000300312 Könyök 45 fokos rozsdamentes acél FNPT 1/2" | AF7FLY 20XY91 1000300312304 / 304LRozsdamentes acélKönyök, 45 fok1 / 2 "€147.89
PENN GÉP MŰKÖDIK 1500300312 Könyök 45 fokos rozsdamentes acél FNPT 3/4" | AF7FLZ 20XY92 1500300312304 / 304LRozsdamentes acélKönyök, 45 fok3 / 4 "€192.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PENN MACHINE WORKS 2000300112 Elbow 90 degree Stainless Steel FNPT 1"
€205.83 /Mértékegység