Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PENN MACHINE WORKS 1500300112 Elbow 90 degree Stainless Steel FNPT 3/4 | AF7FLV 20XY72

PENN MACHINE WORKS 1500300112 könyök 90 fokos rozsdamentes acél FNPT 3/4"

Raktáron
Tétel: AF7FLV Típus: 1500300112Kereszthivatkozás: 20XY72
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
€133.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKönyök, 90 fok
test anyaga304 / 304LRozsdamentes acél
Osztály3000 font
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás3000 psi @ 100 fok F
Csőméret3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6525
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7307225000

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaTételCsőméretÁr
PENN MACHINE WORKS 3000300171 Könyök 90 fokos alacsony hőmérsékletű acél FNPT 1-1/2" | AF7FLT 20XY20 3000300171LF2 alacsony hőmérsékletű acélKönyök, 90 fok1.5 "€375.83
PENN GÉP MŰKÖDIK 1000300112 Könyök 90 fokos rozsdamentes acél FNPT 1/2" | AF7FLU 20XY71 1000300112304 / 304LRozsdamentes acélKönyök, 90 fok1 / 2 "€112.68
PENN MACHINE WORKS 2000300112 Könyök 90 fokos rozsdamentes acél FNPT 1" | AF7FLW 20XY73 2000300112304 / 304LRozsdamentes acélKönyök, 90 fok1"€215.69
PENN MACHINE WORKS 4000300112 Könyök 90 fokos rozsdamentes acél Fnpt 2 hüvelyk | AF7FLX 20XY75 4000300112304 / 304LRozsdamentes acélKönyök, 90 fok2"€715.42
PENN GÉP MŰKÖDIK 1000300312 Könyök 45 fokos rozsdamentes acél FNPT 1/2" | AF7FLY 20XY91 1000300312304 / 304LRozsdamentes acélKönyök, 45 fok1 / 2 "€156.37
PENN GÉP MŰKÖDIK 1500300312 Könyök 45 fokos rozsdamentes acél FNPT 3/4" | AF7FLZ 20XY92 1500300312304 / 304LRozsdamentes acélKönyök, 45 fok3 / 4 "€205.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PENN MACHINE WORKS 1500300112 könyök 90 fokos rozsdamentes acél FNPT 3/4"
€133.61 /Mértékegység