Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PENFLEX FTG-12-A-A-CS-48 Flexible Hose Assembly 3/4-14 Inch 48 Inch Length | AD7EKH 4DYC9

PENFLEX FTG-12-AA-CS-48 rugalmas tömlőszerelvény 3/4-14 hüvelyk 48 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AD7EKH Modell: FTG-12-AA-CS-48Kereszthivatkozás: 4DYC9

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€389.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugalmas fémtömlő szerelvény
Fonat anyaga304 Stainless Steel
Átmérő3 / 4 "
Dinamikus min. Hajlítási sugár (be.)8
Szerelvény típusaSzénacél MNPT
Tömlő anyaga321 rozsdamentes acél
Hossz48 "
Max. Hőmérséklet1500 F
Max. Munkahelyi nyomás350 PSI
Csőméret3 / 4-14 "
Statikus min. Hajlítási sugár (be.)2.25

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.738
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)121.41
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód8307106000
Származási országCA

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőDinamikus min. Hajlítási sugár (be.)Szerelvény típusaHosszCsőméretStatikus min. Hajlítási sugár (be.)Ár
PENFLEX FTG-08-AE-12 rugalmas tömlőszerelvény 1/2 x 3/4 hüvelyk 12 hüvelyk hosszúságú | AD7EFJ 4DXW8 FTG-08-AE-121 / 2 "6Szénacél MPT x FJIC12 "1 / 2-14 "1.5€295.41
PENFLEX FTG-08-AE-18 rugalmas tömlőszerelvény 1/2 x 3/4 hüvelyk 18 hüvelyk hosszúságú | AD7EFK 4DXW9 FTG-08-AE-181 / 2 "6Szénacél MPT x FJIC18 "1 / 2-14 "1.5€306.51
PENFLEX FTG-08-AE-24 rugalmas tömlőszerelvény 1/2 x 3/4 hüvelyk 24 hüvelyk hosszúságú | AD7EFL 4DXX1 FTG-08-AE-241 / 2 "6Szénacél MPT x FJIC24 "1 / 2-14 "1.5€334.20
PENFLEX FTG-08-AE-36 Rugalmas tömlőszerelvény 1/2 x 3/4 hüvelyk 36 hüvelyk hosszúság | AD7EFM 4DXX2 FTG-08-AE-361 / 2 "6Szénacél MPT x FJIC36 "1 / 2-14 "1.5€365.35
PENFLEX FTG-08-AE-48 rugalmas tömlőszerelvény 1/2 x 3/4 hüvelyk 48 hüvelyk hosszúságú | AD7EFN 4DXX3 FTG-08-AE-481 / 2 "6Szénacél MPT x FJIC48 "1 / 2-14 "1.5€337.15
PENFLEX FTG-08-AE-60 rugalmas tömlőszerelvény 1/2 x 3/4 hüvelyk 60 hüvelyk hosszúságú | AD7EFP 4DXX4 FTG-08-AE-601 / 2 "6Szénacél MPT x FJIC60 "1 / 2-14 "1.5€366.22
PENFLEX FTG-12-AE-12 rugalmas tömlőszerelvény 3/4 x 1 1/16 hüvelyk 12 hüvelyk hosszúságú | AD7EFQ 4DXX5 FTG-12-AE-123 / 4 "8Szénacél MPT x FJIC12 "3 / 4-14 "2.25€324.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PENFLEX FTG-12-AA-CS-48 rugalmas tömlőszerelvény 3/4-14 hüvelyk 48 hüvelyk hosszúság
€389.83 /Mértékegység