Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PENBERTHY N7AB Bronz Üveg Gagecock, 5/8-In OD, 1 pár | AA3KMX 11N015

PENBERTHY N7AB Bronz Üveg Gagecock, 5/8-In OD, 1 pár

Raktáron
Tétel: AA3KMX Modell: N7ABKereszthivatkozás: 11N015
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
€664.87 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGagecock
test anyagaBronz
TestnevelésEgyenes minta
FogantyúAcél
Fogantyú típusakézikerék
Max. Nyomás200 psi @ 100 fok F
Teljes magasság3.5 "
LekapcsolBall ellenőrzés
Temp. Hatótávolság-20 foktól 300 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)18.54
Hajószélesség (cm)15.49
HS-kód8481801095
Származási országUS

Termék részletek:

    • Nagy teljesítményű mérőcsap automatikus golyóellenőrző kapcsolóval, amely megakadályozza a véletlen üvegtörés miatti gyors folyadékveszteséget
    • Folyadékszint-felügyeleti alkalmazásokhoz is ideális
    • Kompatibilis cső alakú mérőüveggel és rúdkészletekkel
    • Tűleeresztő szelep a 200 psi-ig terjedő nyomás szabályozásához és egy leeresztőcsap a cső egyszerű tisztításához
    • Merev edény- és tömítődoboz-csatlakozások

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaFogantyúMax. NyomásPkg. Menny.Ár
PENBERTHY N7BB Gagecock Bronze 3/4 In.od Glass 1 Pr | AA3KMY 11N016 N7BBBronzAcél400 psi @ 100 fok F2€664.87
PENBERTHY N7AS Gagecock Steel 5/8 In.od Glass 1 Pr | AA3KMZ 11N017 N7ASAcélAcél490 psi @ 100 fok F2€761.49
PENBERTHY N7BS Gagecock Steel 3/4 In.od Glass 1 Pr | AA3KNA 11N018 N7BSAcélAcél490 psi @ 100 fok F2€738.40
PENBERTHY N7ASS Gagecock rozsdamentes acél 5/8 In.od Glass 1 Pr | AA3KNB 11N019 N7ASSRozsdamentes acélRozsdamentes acél500 psi @ 100 fok F2€1,654.08
PENBERTHY N7BSS Gagecock rozsdamentes acél 3/4 In.od Glass 1 Pr | AA3KNC 11N020 N7BSSRozsdamentes acélRozsdamentes acél500 psi @ 100 fok F2€1,654.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PENBERTHY N7AB Bronz Üveg Gagecock, 5/8-In OD, 1 pár
€664.87 /csomag