Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PENBERTHY N7ASS Gagecock rozsdamentes acél 5/8 In.od Glass 1 Pr | AA3KNB 11N019

PENBERTHY N7ASS Gagecock rozsdamentes acél 5/8 In.od Glass 1 Pr

Raktáron
Tétel: AA3KNB Típus: N7ASSKereszthivatkozás: 11N019
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
€1,654.08 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGagecock
test anyagaRozsdamentes acél
TestnevelésEgyenes minta
FogantyúRozsdamentes acél
Fogantyú típusakézikerék
Max. Nyomás500 psi @ 100 fok F
Teljes magasság3.5 "
LekapcsolBall ellenőrzés
Temp. Hatótávolság-20 foktól 300 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.915
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)39.12
Hajószélesség (cm)21.34
HS-kód8481805090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Vízelvezető csatlakozás mérete (3/8 ")
    • Vízelvezető csatlakozás típusa (FNPT)
    • Gauge csatlakozás (5/8 "OD üveg)
    • Hajócsatlakozás mérete (1/2 ")
    • Hajócsatlakozás típusa (MNPT)

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaFogantyúMax. NyomásPkg. Menny.Ár
PENBERTHY N7AB Bronz Üveg Gagecock, 5/8-In OD, 1 pár | AA3KMX 11N015 N7ABBronzAcél200 psi @ 100 fok F2€664.87
PENBERTHY N7BB Gagecock Bronze 3/4 In.od Glass 1 Pr | AA3KMY 11N016 N7BBBronzAcél400 psi @ 100 fok F2€664.87
PENBERTHY N7AS Gagecock Steel 5/8 In.od Glass 1 Pr | AA3KMZ 11N017 N7ASAcélAcél490 psi @ 100 fok F2€761.49
PENBERTHY N7BS Gagecock Steel 3/4 In.od Glass 1 Pr | AA3KNA 11N018 N7BSAcélAcél490 psi @ 100 fok F2€738.40
PENBERTHY N7BSS Gagecock rozsdamentes acél 3/4 In.od Glass 1 Pr | AA3KNC 11N020 N7BSSRozsdamentes acélRozsdamentes acél500 psi @ 100 fok F2€1,654.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PENBERTHY N7ASS Gagecock rozsdamentes acél 5/8 In.od Glass 1 Pr
€1,654.08 /csomag