Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PEMKO HSS2000xS88D18 tűz- és füsttömítés 18 láb sötét bronz | AB9QZL 2EVA6

PEMKO HSS2000xS88D18 tűz- és füsttömítés, 18 láb sötét bronz

Raktáron
Cikkszám: AB9QZL Modell: HSS2000xS88D18Kereszthivatkozás: 2EVA6
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
€110.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTűz és füsttömítés
színekSötét bronz
Karimás anyagSzilikon kompressziós izzó
Karima vastagsága1 / 4 "
Helyezze be az anyagotIntenzív
AnyagSzivárgó szilikon
Szerelési típusÖntapadós
Teljes magasság1 / 4 "
Teljes hossz18 láb.
Teljes szélesség1 / 2 "
EladvaTekercs

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.279
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód3919905060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekAnyagTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
PEMKO HSS2000xS44D18 tűz- és füsttömítés 18 láb sötét bronz | AB9QZK 2EVA5 HSS2000xS44D18Sötét bronzSzivárgó szilikon23 / 64 "18 láb.7 / 16 "€109.31
PEMKO S772D7 tűz- és füsttömítés 7 láb sötétbarna | AE3QDU 5EPD8 S772D7Sötétbarnaszilikon3 / 16 "7 láb.1 / 2 "€31.17
PEMKO S772D8 tűz- és füsttömítés 8 láb sötétbarna | AE3QDV 5EPD9 S772D8Sötétbarnaszilikon3 / 16 "8 láb.1 / 2 "€36.19
PEMKO S772W7 Tűz- és füsttömítés 7 láb fehér szilikon | AE3QDW 5EPE0 S772W7fehérszilikon3 / 16 "7 láb.1 / 2 "€31.17
PEMKO S772W8 Tűz- és füsttömítés 8 láb fehér szilikon | AE3QDX 5EPE1 S772W8fehérszilikon3 / 16 "8 láb.1 / 2 "€36.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PEMKO HSS2000xS88D18 tűz- és füsttömítés, 18 láb sötét bronz
€110.99 /Mértékegység