Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PEMKO 434APKL36 Automata ajtó alsó 36 hüvelykes alumínium | AC3XRN 2XHY3

PEMKO 434APKL36 Automata ajtó alsó 36 hüvelykes alumínium

Raktáron
Tétel: AC3XRN Modell: 434APKL36Kereszthivatkozás: 2XHY3
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
€191.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAutomatikus ajtó alja
színekEzüst
befejezMalom
Karima magasság1-3 / 16 "
Karimás anyagAlumínium
Karima vastagsága27 / 32 "
hardverBeleértve
Ház anyagaAlumínium
Szín beillesztéseFekete
Helyezze be az anyagotPemkoPrene
Helyezze be a méretet3 / 4 "
Hossz36 "
teljesítményHeavy Duty
Vetítés3 / 4 "
Szélesség27 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1025
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)91.95
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7610100020
Származási országUS

Termék részletek:

    • Cseppanyag anyaga (PemkePrene)

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezHáz anyagaHelyezze be az anyagotHelyezze be a méretetSzélességÁr
PEMKO 4131CRL36 Automata ajtó alsó 3/8 x 36 hüvelykes alumínium | AC3XRM 2XHY2 4131CRL36eloxáltTiszta eloxált alumíniumNeoprén3 / 8 "3 / 8 "€124.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PEMKO 434APKL36 Automata ajtó alsó 36 hüvelykes alumínium
€191.98 /Mértékegység