Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PEMKO 4131CRL36 Automata ajtó alsó 3/8 x 36 hüvelykes alumínium | AC3XRM 2XHY2

PEMKO 4131CRL36 Automata ajtó alsó 3/8 x 36 hüvelykes alumínium

Raktáron
Tétel: AC3XRM Modell: 4131CRL36Kereszthivatkozás: 2XHY2
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
€124.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAutomatikus ajtó alja
színekEzüst
befejezeloxált
Karima magasság1-7 / 8 "
Karimás anyagAlumínium
Karima vastagsága19 / 32 "
hardverBeleértve
Ház anyagaTiszta eloxált alumínium
Szín beillesztéseFekete
Helyezze be az anyagotNeoprén
Helyezze be a méretet3 / 8 "
Hossz36 "
teljesítményHeavy Duty
Vetítés3 / 4 "
Szélesség3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8055
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)92.46
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód7610100020
Származási országUS

Termék részletek:

    • Cseppanyag anyaga (neoprén)

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezHáz anyagaHelyezze be az anyagotHelyezze be a méretetSzélességÁr
PEMKO 434APKL36 Automata ajtó alsó 36 hüvelykes alumínium | AC3XRN 2XHY3 434APKL36MalomAlumíniumPemkoPrene3 / 4 "27 / 32 "€191.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PEMKO 4131CRL36 Automata ajtó alsó 3/8 x 36 hüvelykes alumínium
€124.85 /Mértékegység