Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PEMKO 2173DV48 ajtó alsó sötét bronz 48 hüvelyk hossz | AH7ABA 36MY98

PEMKO 2173DV48 ajtó alsó sötét bronz 48 hüvelyk hossz

Raktáron
Tétel: AH7ABA Típus: 2173DV48Kereszthivatkozás: 36MY98

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€122.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAjtó alja
színekSötét bronz
befejezeloxált
Karima magasság1-1 / 8 "
Karimás anyagAlumínium
hardverBeleértve
Szín beillesztéseFekete
Helyezze be az anyagotECO V Bio alapú
Helyezze be a méretet11 / 16 "
Hossz48 "
teljesítményHeavy Duty
Vetítés11 / 16 "
Szélesség1.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.585
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)124.46
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételszínekbefejezHosszVetítésSzélességKarimás anyagHáz anyagaÁr
PEMKO 1273AV36 ajtó alsó, 1-3/4" x 36", alumínium csatorna | AE3QDR 5EPD4 1273AV36Ajtó aljaEzüstMalom36 "-1.75 "-Alumínium csatorna€73.31
PEMKO 321SSN36 ajtó alsó 5/32 x 36 hüvelykes rozsdamentes acél | AE3QEF 5EPF4 321SSN36Ajtó aljaFeketeCsiszolt36 "-5 / 32 "Rozsdamentes acélRozsdamentes acél€63.61
PEMKO 321SSN48 ajtó alsó 5/32 x 48 hüvelykes rozsdamentes acél | AE3QEG 5EPF5 321SSN48Ajtó aljaFeketeCsiszolt48 "-5 / 32 "Rozsdamentes acélRozsdamentes acél€85.14
PEMKO 321SSN72 ajtó alsó 5/32 x 60 hüvelykes rozsdamentes acél | AE3QEH 5EPF6 321SSN72Ajtó aljaFeketeCsiszolt60 "-5 / 32 "Rozsdamentes acélRozsdamentes acél€100.77
ajánlatkérés
PEMKO 321SSN80 ajtó alja 5/32 x 72 hüvelykes rozsdamentes acél | AE3QEJ 5EPF7 321SSN80Ajtó aljaFeketeCsiszolt72 "-5 / 32 "Rozsdamentes acélRozsdamentes acél€158.46
ajánlatkérés
PEMKO 321SSN84 ajtó alja 5/32 x 84 hüvelykes rozsdamentes acél | AE3QEK 5EPF8 321SSN84Ajtó aljaFeketeCsiszolt84 "-5 / 32 "Rozsdamentes acélRozsdamentes acél€159.89
ajánlatkérés
PEMKO 321SSN96 ajtó alsó 5/32 x 96 hüvelykes rozsdamentes acél | AE3QEL 5EPF9 321SSN96Ajtó aljaFeketeCsiszolt96 "-5 / 32 "Rozsdamentes acélRozsdamentes acél€125.66
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PEMKO 2173DV48 ajtó alsó sötét bronz 48 hüvelyk hossz
€122.97 /Mértékegység