PEMKO 321SSN96 ajtó alsó 5/32 x 96 hüvelykes rozsdamentes acél | AE3QEL 5EPF9

PEMKO 321SSN96 ajtó alsó, 5/32 x 96 hüvelykes rozsdamentes acél

Tétel: AE3QEL Modell: 321SSN96Kereszthivatkozás: 5EPF9
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€152.05 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAjtó alja
színekFekete
befejezCsiszolt
Karima magasság15 / 16 "
Karimás anyagRozsdamentes acél
Karima vastagsága3 / 16 "
hardverBeleértve
Ház anyagaRozsdamentes acél
Szín beillesztéseFekete
Helyezze be az anyagotNeoprén
Helyezze be a méretet9 / 16 "
Hossz96 "
Szélesség5 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.666
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)246.89
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód8302416045
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételszínekbefejezHosszVetítésSzélességKarimás anyagHáz anyagaÁr
PEMKO 1273AV36 ajtó alsó, 1-3/4" x 36", alumínium csatorna | AE3QDR 5EPD4 1273AV36Ajtó aljaEzüstMalom36 "-1.75 "-Alumínium csatorna€73.31
PEMKO 321SSN36 ajtó alsó 5/32 x 36 hüvelykes rozsdamentes acél | AE3QEF 5EPF4 321SSN36Ajtó aljaFeketeCsiszolt36 "-5 / 32 "Rozsdamentes acélRozsdamentes acél€63.61
PEMKO 321SSN48 ajtó alsó 5/32 x 48 hüvelykes rozsdamentes acél | AE3QEG 5EPF5 321SSN48Ajtó aljaFeketeCsiszolt48 "-5 / 32 "Rozsdamentes acélRozsdamentes acél€85.14
PEMKO 321SSN72 ajtó alsó 5/32 x 60 hüvelykes rozsdamentes acél | AE3QEH 5EPF6 321SSN72Ajtó aljaFeketeCsiszolt60 "-5 / 32 "Rozsdamentes acélRozsdamentes acél€100.77
ajánlatkérés
PEMKO 321SSN80 ajtó alja 5/32 x 72 hüvelykes rozsdamentes acél | AE3QEJ 5EPF7 321SSN80Ajtó aljaFeketeCsiszolt72 "-5 / 32 "Rozsdamentes acélRozsdamentes acél€158.46
ajánlatkérés
PEMKO 321SSN84 ajtó alja 5/32 x 84 hüvelykes rozsdamentes acél | AE3QEK 5EPF8 321SSN84Ajtó aljaFeketeCsiszolt84 "-5 / 32 "Rozsdamentes acélRozsdamentes acél€159.89
ajánlatkérés
PEMKO 2113DV36 ajtó alsó nagy teherbírású 36 hüvelyk hossz | AH7AAL 36MY85 2113DV36Ajtó aljaSötét bronzEloxált / sötét bronz36 "11 / 16 "1 9 / 32 "Alumínium-€97.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PEMKO 321SSN96 ajtó alsó, 5/32 x 96 hüvelykes rozsdamentes acél
€152.05 /Mértékegység