PELICAN 9440-B Távirányító Világítórendszer Led Fekete | AE6HRD 5RZY2

PELICAN 9440-B távirányító világítási rendszer, fekete LED

Raktáron
Tétel: AE6HRD Modell: 9440-BKereszthivatkozás: 5RZY2

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,310.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTávoli világítási rendszer
BázisHáromlábú
Az akkumulátor égési ideje3/6 óra
Akkumulátor típus12 V NiMH
Töltő bemeneti feszültsége120VAC
Töltés idő8 XNUMX óra.
színekFekete
Mélység3.5 "
IP besorolás54
A lámpa élettartama50,000 XNUMX óra.
Lámpa típusaLED
Lámpa Watts1.2–2.4 W
FényeloszlásÁrvíz
Lumens1200/2400
Max. Magasság86.25 "
Lámpafejek száma1
Aljzatok / tartozékok száma.2
Run Time8 óra Alacsony, 3 óra. Magas
típusEgyetlen fej
Feszültség12
Watts1.2/2.4
Szélesség7.88 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.856
Hajó magassága (cm)24.13
Hajó hossza (cm)105.41
Hajószélesség (cm)24.13
HS-kód8513104000
Származási országGB

Termékváltozatok

TermékekModellMax. MagasságBázisAz akkumulátor égési idejeWattsAkkumulátor típusMélységLámpa WattsFényeloszlásÁr
PELICAN 9430SL-B távoli világítási rendszer Led 24w Sl | AE6HRE 5RZY6 9430SL-B32.25 "Egység8/15 óra2412V újratölthető, lezárt2.5 "24WSpot€2,114.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PELICAN 9440-B távirányító világítási rendszer, fekete LED
€2,310.41 /Mértékegység