PELICAN 9430SL-B távoli világítási rendszer Led 24w Sl | AE6HRE 5RZY6

PELICAN 9430SL-B távvilágítási rendszer, Led 24w Sl

Raktáron
Tétel: AE6HRE Modell: 9430SL-BKereszthivatkozás: 5RZY6

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,114.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTávoli világítási rendszer
BázisEgység
Az akkumulátor égési ideje8/15 óra
Akkumulátor típus12V újratölthető, lezárt
Töltő bemeneti feszültsége120VAC
Töltés idő5 XNUMX óra.
színekFekete
Vezetékhossz66 "
Mélység2.5 "
IP besorolás54
A lámpa élettartama50,000 XNUMX óra.
Lámpa típusaLED
Lámpa Watts24W
FényeloszlásSpot
Lumens1000 alacsony, 2000 magas
Max. Magasság32.25 "
Lámpafejek száma1
Aljzatok / tartozékok száma.2
Run Time15 óra Alacsony, 8 óra. Magas
típusEgyetlen fej
Feszültség12
Watts24
Szélesség7.88 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.0475
Hajó magassága (cm)24.38
Hajó hossza (cm)39.88
Hajószélesség (cm)22.61
HS-kód8513104000
Származási országGB

Termékváltozatok

TermékekModellMax. MagasságBázisAz akkumulátor égési idejeWattsAkkumulátor típusMélységLámpa WattsFényeloszlásÁr
PELICAN 9440-B Távirányító Világítórendszer Led Fekete | AE6HRD 5RZY2 9440-B86.25 "Háromlábú3/6 óra1.2/2.412 V NiMH3.5 "1.2–2.4 WÁrvíz€2,310.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PELICAN 9430SL-B távvilágítási rendszer, Led 24w Sl
€2,114.89 /Mértékegység