PELICAN 1600NF védőtok, 24-1/4 hüvelyk hosszú narancssárga | AA4UJG 13E501

PELICAN 1600NF védőtok, 24-1/4 hüvelyk hosszú, narancssárga

Raktáron
Tétel: AA4UJG Modell: 1600NFKereszthivatkozás: 13E501

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€422.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVédőtok
színeknarancs
Belső mélység7.875 "
Belső hossza21.437 "
Belső szélesség16.5 "
ReteszKettős dobás
Fedél mélysége1.75 "
Terhelhetőség55 font
AnyagKopolimer polipropilén
Mfr. Sorozat1600
Teljes mélység8-11 / 16 "
Teljes hossz24.25 "
Teljes szélesség19.437 "
kötet1.61 köb. ft.
Mennyiségi kapacitás1.61 köb. ft.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.633
Hajó magassága (cm)23.37
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)49.53
HS-kód4202999000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMfr. SorozatAlsó mélységBelső mélységTeljes mélységTeljes hosszTeljes szélességkötetBelső hosszaÁr
PELICAN 1200NF 10-5 / 8 hüvelykes védőtok narancssárga | AA4TUD 13D721 1200NF12002-15 / 16 "4.125 "4.875 "10.625 "9 11 / 16 "0.16 köb. ft.9.25 "€106.66
PELICAN 1300NF 10-5 / 8 hüvelykes védőtok narancssárga | AA4TUK 13D727 1300NF13004-15 / 16 "6.125 "6.875 "10.625 "9 11 / 16 "0.24 köb. ft.9.875 "€135.34
PELICAN 1400NF védőtok 13-3/8 In L 11-5/8 W Orange | AA4TUR 13D733 1400NF14004"5.187 "6"13.375 "11.625 "0.31 köb. ft.11 13 / 16 "€187.70
PELICAN 1450NF védőtok 16 x 13 hüvelyk, narancssárga | AA4TVV 13D761 1450NF1450-6"6.875 "16 "13 "0.52 köb. ft.14.625 "€258.77
PELICAN 1500NF 18-1 / 2 hüvelykes védőtok narancssárga | AA4UGP 13E458 1500NF15004-5 / 16 "6.125 "6-15 / 16 "18.5 "14 1 / 16 "0.66 köb. ft.16.75 "€286.88
PELICAN 1520 19-25 / 32 hüvelykes védőtok narancssárga | AA4UHA 13E470 152015204-15 / 16 "6-23 / 32 "7-13 / 32 "19 25 / 32 "15 49 / 64 "0.91 köb. ft.18 1 / 16 "€402.14
PELICAN 1520NF 19-25 / 32 hüvelykes védőtok narancssárga | AA4UHF 13E475 1520NF15204-15 / 16 "6-23 / 32 "7-13 / 32 "19 25 / 32 "15 49 / 64 "0.91 köb. ft.18 1 / 16 "€315.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PELICAN 1600NF védőtok, 24-1/4 hüvelyk hosszú, narancssárga
€422.58 /Mértékegység