PELICAN 1520NF 19-25 / 32 hüvelykes védőtok narancssárga | AA4UHF 13E475

PELICAN 1520NF védőtok, 19-25/32 hüvelyk hosszú, narancssárga

Raktáron
Tétel: AA4UHF Modell: 1520NFKereszthivatkozás: 13E475

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€315.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVédőtok
Alsó mélység4-15 / 16 "
színeknarancs
Belső mélység6-23 / 32 "
Belső hossza18 1 / 16 "
Belső szélesség12 57 / 64 "
ReteszKettős dobás
Fedél mélysége1-51 / 64 "
Terhelhetőség40 font
AnyagKopolimer polipropilén
Mfr. Sorozat1520
Teljes mélység7-13 / 32 "
Teljes hossz19 25 / 32 "
Teljes szélesség15 49 / 64 "
kötet0.91 köb. ft.
Mennyiségi kapacitás0.91 köb. ft.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.05
Hajó magassága (cm)19.81
Hajó hossza (cm)51.31
Hajószélesség (cm)41.15
HS-kód4202999000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMfr. SorozatAlsó mélységBelső mélységTeljes mélységTeljes hosszTeljes szélességkötetBelső hosszaÁr
PELICAN 1200NF 10-5 / 8 hüvelykes védőtok narancssárga | AA4TUD 13D721 1200NF12002-15 / 16 "4.125 "4.875 "10.625 "9 11 / 16 "0.16 köb. ft.9.25 "€106.66
PELICAN 1300NF 10-5 / 8 hüvelykes védőtok narancssárga | AA4TUK 13D727 1300NF13004-15 / 16 "6.125 "6.875 "10.625 "9 11 / 16 "0.24 köb. ft.9.875 "€135.34
PELICAN 1400NF védőtok 13-3/8 In L 11-5/8 W Orange | AA4TUR 13D733 1400NF14004"5.187 "6"13.375 "11.625 "0.31 köb. ft.11 13 / 16 "€187.70
PELICAN 1450NF védőtok 16 x 13 hüvelyk, narancssárga | AA4TVV 13D761 1450NF1450-6"6.875 "16 "13 "0.52 köb. ft.14.625 "€258.77
PELICAN 1500NF 18-1 / 2 hüvelykes védőtok narancssárga | AA4UGP 13E458 1500NF15004-5 / 16 "6.125 "6-15 / 16 "18.5 "14 1 / 16 "0.66 köb. ft.16.75 "€286.88
PELICAN 1520 19-25 / 32 hüvelykes védőtok narancssárga | AA4UHA 13E470 152015204-15 / 16 "6-23 / 32 "7-13 / 32 "19 25 / 32 "15 49 / 64 "0.91 köb. ft.18 1 / 16 "€402.14
PELICAN 1550NF 20-5 / 8 védőtok L 16-7 / 8-ban W narancssárga | AA4UHN 13E482 1550NF15505.875 "7.625 "8.125 "20.625 "16.88 "1.14 köb. ft.18.437 "€347.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PELICAN 1520NF védőtok, 19-25/32 hüvelyk hosszú, narancssárga
€315.30 /Mértékegység